DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 LE | AA9GMB

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AA9GMB Modell: 1D875

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€958.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú
erősítők14.0/7.0
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.8 17.2
GPM víz @ 100 Ft @ 30, 50 PSI4.3 3.0
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.8 12.3
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI12.5 5.2
GPM víz @ 60 Ft @ 30, 50 PSI9.2 5.7
GPM víz @ 80 Ft @ 30, 50 PSI6.2 3.2
Magasság13.875 "
HP3/4
Beömlőnyílás1.25 "
Hossz14.375 "
AnyagÖntöttvas
Kivezetés1"
Nyomáskapcsoló beállítása30-50 psi
Tartály PSI30 50
Feszültség115/230
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.8125
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8413810020
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 110 Ft @ 30,50 PSI (3.7 2.7)
    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (14.5 8.5)
    • GPM víz @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (10.7 7.2)
    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (7.8 4.3)
    • GPM víz @ 90 Ft @ 30, 50 PSI (4.8 3.3)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságHPHosszKivezetésSzélességÁr
DAYTON 1D873 Pump Jet 1 LE | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "€1,120.64
DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 LE | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "€795.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 LE
€958.38 /Mértékegység