HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vezetékcsökkentő perselyek és alátétek

Tartalmazza a nylonból készült zsinórcsatlakozó rögzítőanyákat, amelyek menetes fémcsövekkel védik a sós víz, a gyenge savak, a benzin, az alkohol, az olaj és a zsír ellen. Különböző csőméretekben és teljes hosszúságban kapható

Szűrő

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Alacsony profilú kábelcsatlakozó ellenanyák

StílusModellVezetékméretTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
ALNP7BPG7 "1.156 "€0.92
ALNP9BPG9 "1.25 "€0.92
ALNP21BPG21 "1 57 / 64 "€1.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kábelcsatlakozó rögzítőanya, menetes fémvezetékhez, nylon

A Hubbell Wiring Device-Kellems kábelcsatlakozó-záróanyákat húzásmentesítő, menetes fém csatlakozókkal használják, és megakadályozzák a kábelek kihúzását a rendszerből csőrögzítési alkalmazásoknál. Nylon konstrukciójuk a kiváló kopásállóság és szakítószilárdság érdekében, és menetes testtel vannak felszerelve a gyors telepítés és a kihagyás elleni védelem érdekében. Ezen túlmenően, ezek a nem vezető kábelcsatlakozó-tartozékok ideálisak a NEMA 4 és 6 házakhoz, hogy ellenálljanak a gyenge savaknak, sós víznek, benzinnek, olajnak, zsírnak, alkoholnak és szokásos oldószereknek, valamint kompresszoranya racsnikkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a véletlen kilazulást. Válasszon ezeknek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és UL listás záróanyáknak a széles kínálatából, amelyek 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 és PG16 hüvelykes agyméretben kaphatók.

StílusModellVezetékméretTételTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A31622008L1"Vezetékcsatlakozó záróanya2 13 / 32 "€2.24
A31622003L1 / 2 "Vezetékcsatlakozó záróanya1 45 / 64 "€1.14
A31622007L3 / 4 "Vezetékcsatlakozó záróanya2"€1.56
B31622002L3 / 8 "Vezetékcsatlakozó záróanya1 13 / 32 "€1.21
CLNP11BPG11 "Alacsony profilú kábelcsatlakozó záróanyája1 31 / 64 "€1.11
CLNP13BPG13.500 "Alacsony profilú kábelcsatlakozó záróanyája1 17 / 32 "€1.11
CLNP16BPG16 "Alacsony profilú kábelcsatlakozó záróanyája1-11 / 16 "€1.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?