SPEEDAIRE Légcsiszolók emelőkaros fojtószeleppel


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , CFM @ Teljes terhelés: 28 , Fogantyú anyaga: Alumínium , Ház anyaga: Alumínium , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Párna mérete: 7" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKipufogó típusaSzabad sebességHPTeljes hosszVáltozó sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA97
3.2Hátulsó4500 rpm0.7512 "Nem€311.15
B
21AA98
4.8Front5000 rpm0.87.375 "Igen€181.28

Légcsiszolók emelőkaros fojtószeleppel

A Speedaire légtárcsás csiszológépek levegőt használnak kemény anyagok, például fém, fa és műanyag felületeinek összetörésére és kiegyenlítésére. Alumínium fogantyúval és ház anyaggal rendelkeznek. Tartalmaznak egy alátétet is, amely lehetővé teszi a levegő áramlását a csiszolókorong mögött. Válasszon a 7.375 és 12 hüvelykes hosszban elérhető légtárcsás csiszolók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?