HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló csap és hüvely csatlakozók, 4 pólusú


Szűrő
Test anyaga: Zytel 801 nylon , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Nem fémes, vízálló és visszaélésálló , Szerelési mód: Zsinór , Vezetők száma: 5 , Pólusok száma: 4 , Vezetékek száma: 5 , fázis: 3 , Hőmérséklet tartomány: 75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel , Típus: Női csatlakozó test , Névleges feszültség: 120 / 208 VAC
StílusModellerősítőkszínekVezetõméretJelenlegi minősítésHPFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL520C9W
20Kék# 14 - # 10 AWG20 A0.5120/208€641.65
A
HBL560C9W
60Kék# 8 - # 2 AWG60 A15120/208€1,232.43
B
HBL5125C6W
125Piros# 3 - # 1/0 AWG125 A-240/415€1,724.27

Vízálló csap és hüvely csatlakozók, 4 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozói megakadályozzák a vezetékek véletlen leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az anya, vízálló csatlakozók PBT házzal rendelkeznek, neoprén tömítéssel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Korrózióálló, önzáró burkolattal rendelkeznek, vízálló neoprén tömszelence tömítéssel, hogy megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződés bejutását a csatlakozókba. Válasszon a kék és piros színű csatlakozók széles választékából, amelyek 20, 60 és 125 A névleges áramerősséggel és 125/208 és 240/415 V névleges feszültséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?