Kábelcsatlakozó rögzítőanya, menetes fémvezetékhez, nylon
A Hubbell Wiring Device-Kellems kábelcsatlakozó-záróanyákat húzásmentesítő, menetes fém csatlakozókkal használják, és megakadályozzák a kábelek kihúzását a rendszerből csőrögzítési alkalmazásoknál. Nylon konstrukciójuk a kiváló kopásállóság és szakítószilárdság érdekében, és menetes testtel vannak felszerelve a gyors telepítés és a kihagyás elleni védelem érdekében. Ezen túlmenően, ezek a nem vezető kábelcsatlakozó-tartozékok ideálisak a NEMA 4 és 6 házakhoz, hogy ellenálljanak a gyenge savaknak, sós víznek, benzinnek, olajnak, zsírnak, alkoholnak és szokásos oldószereknek, valamint kompresszoranya racsnikkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a véletlen kilazulást. Válasszon ezeknek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és UL listás záróanyáknak a széles kínálatából, amelyek 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 és PG16 hüvelykes agyméretben kaphatók.