ACME ELECTRIC CE sorozatú ipari vezérlőtranszformátorok, 220 x 440, 230 x 460, 240 x 480 V elsődleges


Szűrő
Építés: Kapszulázva , Elsődleges feszültség: 220 X 440, 230 X 460, 240 X 480 V , Szekunder feszültség: 110 / 115 / 120V
StílusModellMagasságHosszSzélesség
A
CE50A008
3.38 "3"3"
ajánlatkérés
A
CE100A008
3.38 "3.5 "3.75 "
ajánlatkérés
A
CE75A008
3.46 "3.25 "3.38 "
ajánlatkérés
A
CE150B008
3.75 "4"4.5 "
ajánlatkérés
A
CE200B008
3.75 "4"4.5 "
ajánlatkérés
A
CE250B008
4"4"4.5 "
ajánlatkérés
A
CE300B008
4.38 "4"4.5 "
ajánlatkérés
A
CE350B008
4.95 "4.5 "5.25 "
ajánlatkérés
A
CE500B008
5.43 "4.5 "5.25 "
ajánlatkérés
B
CE1000F008
6.63 "5.5 "6.38 "
ajánlatkérés
A
CE750B008
7"5"5.25 "
ajánlatkérés
B
CE1500F008
7.31 "6"6.75 "
ajánlatkérés
B
CE3000F008
8.06 "8"9"
ajánlatkérés
B
CE2000F008
8.13 "6"6.75 "
ajánlatkérés
B
CE5000F008
10 "8"9"
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?