Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOSS 106US26DPB csuklópánt láthatatlan szatén króm 2 3/8 hüvelykes | AD6TCW 4ACV3

SOSS 106US26DPB csuklópánt láthatatlan szatén króm 2 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6TCW Típus: 106US26DPBKereszthivatkozás: 4ACV3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáthatatlan zsanér
színekEzüst
CornersNégyzet
Ajtólap hossza2.375 "
Ajtólap szélessége19 / 32 "
Ajtó vastagsága5 / 64 "
befejezSzatén króm
Keretlevél hossza2.375 "
Keretlevél szélessége19 / 32 "
hardverBeleértve
Magasság2.375 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága1 / 8 "
TerhelhetőségKönnyű vám
AnyagZamac és Acél
FelszerelésFelületi szerelés
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1 25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8302106090
Származási országSG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOSS 106US26DPB csuklópánt láthatatlan szatén króm 2 3/8 hüvelyk
€26.74 /Mértékegység