Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOSS 208US26DPB csuklópánt láthatatlan szatén króm 2 3/4 hüvelykes | AD6TDB 4ACV8

SOSS 208US26DPB csuklópánt láthatatlan szatén króm 2 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6TDB Típus: 208US26DPBKereszthivatkozás: 4ACV8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€42.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáthatatlan zsanér
színekEzüst
CornersLekerekített
Ajtólap hossza2.75 "
Ajtólap szélessége5 / 8 "
Ajtó vastagsága1"
befejezSzatén króm
Keretlevél hossza2.75 "
Keretlevél szélessége5 / 8 "
hardverBeleértve
Magasság2.75 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága29 / 32 "
TerhelhetőségKözepes vám
AnyagZamac és Acél
FelszerelésTeljes Mortise
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8302106090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságszínekAjtólap hosszaLyukak levélenkéntLevél vastagságaTerhelhetőségSzélességAjtólap szélességeÁr
SOSS 100US26DPB láthatatlan szatén króm 1 hüvelykes | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Ezüst1"215 / 32 "Könnyű vám1.031 "3 / 8 "€11.72
SOSS 100US4PB láthatatlan szatén sárgaréz 1 hüvelykes | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Sárgaréz1"215 / 32 "Könnyű vám1.031 "3 / 8 "€21.89
SOSS 101US26DPB Pántok láthatatlan szatén króm 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Ezüst1 11 / 16 "229 / 64 "Könnyű vám1 3 / 64 "3 / 8 "€21.54
SOSS 101US4PB pánt láthatatlan szatén sárgaréz 1 3/64 hüvelyk | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Sárgaréz1 11 / 16 "229 / 64 "Könnyű vám1 3 / 64 "3 / 8 "€15.66
SOSS 103US4PB láthatatlan szatén sárgaréz 1 1/2 hüvelykes | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Sárgaréz1.5 "219 / 32 "Könnyű vám1.38 "1 / 2 "€19.41
SOSS 203US26DPB Pántok láthatatlan szatén króm 1 3/4 hüvelyk | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Ezüst1.75 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€17.44
SOSS 203US4PB Zsanér láthatatlan szatén sárgaréz 1 3/4 hüvelyk | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Sárgaréz1.75 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€22.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOSS 208US26DPB csuklópánt láthatatlan szatén króm 2 3/4 hüvelyk
€42.93 /Mértékegység