Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA 304B-46/14 Rejtett csuklópánt szabad lengő | AE2AUE 4WDT4

LAMP 304B-46/14 Rejtett csuklópánt szabad lengés

Raktáron
Tétel: AE2AUE Modell: 304B-46/14Kereszthivatkozás: 4WDT4
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
€26.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRejtett szabad lengő zsanér
színekTermészetes
CornersLekerekített
Ajtólap hossza1.5 "
Ajtólap szélessége2 11 / 64 "
Ajtó vastagsága25 / 32 "
befejezCsiszolt
Keretlevél hossza1 41 / 64 "
Keretlevél szélessége1 57 / 64 "
hardverBeleértve
Magasság2 9 / 64 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága1-5 / 64 "
Terhelhetőség15 font / pár
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavarozható
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány100 fok
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LÁMPA 304B-46/19 Rejtett csuklópánt szabad lengő | AE2AUF 4WDT5 304B-46/19€27.54
LÁMPA 304B-46/9 Rejtett csuklópánt szabad lengő | AE2AUG 4WDT6 304B-46/9€27.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP 304B-46/14 Rejtett csuklópánt szabad lengés
€26.43 /Mértékegység