Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁMPA R-70 rejtett csuklópánt H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7

LAMP R-70 rejtett csuklópánt H 2 3/4

Raktáron
Tétel: AE2AWD Modell: R-70Kereszthivatkozás: 4WDY7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€60.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRejtett zsanér
színekEzüst
CornersLekerekített
Ajtólap hossza2.75 "
Ajtólap szélessége29 / 32 "
Ajtó vastagsága53 / 64 "
befejezSzatén króm
Keretlevél hossza2.75 "
Keretlevél szélessége29 / 32 "
hardverBeleértve
Magasság2.75 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága1.25 "
Terhelhetőség44 font
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavarozható
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8302106090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAjtólap hosszaAjtólap szélességeKeretlevél hosszaKeretlevél szélességeMagasságLevél vastagságaSzélességÁr
LÁMPA R-45 rejtett csuklópánt H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6 R-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "€47.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LAMP R-70 rejtett csuklópánt H 2 3/4
€60.31 /Mértékegység