Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOSS 101US4PB pánt láthatatlan szatén sárgaréz 1 3/64 hüvelyk | AD6TCT 4ACU9

SOSS 101US4PB csuklópánt láthatatlan szatén sárgaréz 1 3/64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6TCT Modell: 101US4PBKereszthivatkozás: 4ACU9
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
€15.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáthatatlan zsanér
színekSárgaréz
CornersLekerekített
Ajtólap hossza1 11 / 16 "
Ajtólap szélessége3 / 8 "
Ajtó vastagsága1 / 2 "
befejezSzatén sárgaréz
Keretlevél hossza1 11 / 16 "
Keretlevél szélessége3 / 8 "
hardverBeleértve
Magasság1 11 / 16 "
Lyukak levélenként2
Levél vastagsága29 / 64 "
TerhelhetőségKönnyű vám
AnyagZamac és Acél
FelszerelésTeljes Mortise
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
Mozgástartomány180 fok
Szélesség1 3 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0036
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8302106090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságszínekAjtólap hosszaLyukak levélenkéntLevél vastagságaTerhelhetőségSzélességAjtólap szélességeÁr
SOSS 100US26DPB láthatatlan szatén króm 1 hüvelykes | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Ezüst1"215 / 32 "Könnyű vám1.031 "3 / 8 "€11.72
SOSS 100US4PB láthatatlan szatén sárgaréz 1 hüvelykes | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Sárgaréz1"215 / 32 "Könnyű vám1.031 "3 / 8 "€21.89
SOSS 101US26DPB Pántok láthatatlan szatén króm 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Ezüst1 11 / 16 "229 / 64 "Könnyű vám1 3 / 64 "3 / 8 "€21.54
SOSS 103US4PB láthatatlan szatén sárgaréz 1 1/2 hüvelykes | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Sárgaréz1.5 "219 / 32 "Könnyű vám1.38 "1 / 2 "€19.41
SOSS 203US26DPB Pántok láthatatlan szatén króm 1 3/4 hüvelyk | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Ezüst1.75 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€17.44
SOSS 203US4PB Zsanér láthatatlan szatén sárgaréz 1 3/4 hüvelyk | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Sárgaréz1.75 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€22.76
SOSS 204US26DPB Csuklópánt láthatatlan szatén króm 2 3/8 hüvelyk | AD6TCZ 4ACV6 204US26DPB2.375 "Ezüst2.375 "223 / 32 "Közepes vám1 23 / 64 "1 / 2 "€37.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOSS 101US4PB csuklópánt láthatatlan szatén sárgaréz 1 3/64 hüvelykes
€15.66 /Mértékegység