Körfűrészlapok

Szűrő

StílusModellDia Dia.Vágási mélységFogak számaLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A5TNZ79"1-3 / 8 "szilárd, 2-7 / 16" cső1600.078 "€325.57
A5TNZ69"1-3 / 8 "szilárd, 2-7 / 16" cső1800.078 "€326.65
A5TNZ810 "1-7 / 8 "szilárd, 2-15 / 16" cső1800.078 "€345.34
A5TPA010 "1-7 / 8 "szilárd, 2-15 / 16" cső780.078 "€358.22
A5TPA414 "2 "szilárd, 4-5 / 16" cső600.098 "€678.53
A5TPA114 "2 "szilárd, 4-5 / 16" cső2800.098 "€674.68
A5TPA214 "2 "szilárd, 4-5 / 16" cső1800.098 "€759.03
A5TPA314 "2 "szilárd, 4-5 / 16" cső1200.098 "€628.69
DEWALT -

Keményfém hegy, fémvágó fémvágó körfűrészlap

StílusModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységFogak számaÁr (ÁFA nélkül)
ADW91525 / 8 "6.5 "2.187 "36€55.25
BDW905210mm5.375 "2"30€48.87
DEWALT -

Keményfém hegy, szakadó körfűrészlap

StílusModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységGyémánt kiesésFogak számaLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
ADW31745 / 8 "7.25 "2.375 "Igen200.045 "€33.62
BDW31125 / 8 "10 "4"Nem240.069 "€31.76
CDW905510mm5.375 "2"Nem160.039 "€31.79
MILWAUKEE -

Keményfém hegy, fémvágó fémvágó körfűrészlap

StílusModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€306.89
B48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€132.07
C48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€97.65
D48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€83.30
E48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€63.48
DEWALT -

Acél hegy, kombinált körfűrészlap

StílusModellDia Dia.Vágási mélységGyémánt kiesésFogak számaLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
ADW91536.5 "2.187 "Nem900.039 "€24.36
BDW33237.25 "2.375 "Igen260.05 "€15.98
BDW33257.25 "2.375 "Igen400.05 "€18.09
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Acél hegy, acél fűrészlap

StílusModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységGyémánt kiesésMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A140831"12 "5"Nem5000800.071 "€173.38
B151205 / 8 "6.5 "2.25 "Igen8300240.055 "€15.04
C140235 / 8 "6.5 "2.25 "Nem8300400.039 "€51.95
D140295 / 8 "6.5 "2.25 "Nem8300240.039 "€36.53
A142335 / 8 "10 "4"Igen5900240.063 "€63.46
E15530ZR5 / 8 "7.25 "2.5 "Igen8300600.055 "€31.00
F1401710mm5.375 "2"Nem8500240.039 "€34.40
MAKITA -

Körfűrészlap keményfém 3-3/8 24 fogas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
721005-AAG7GGV€51.23
SAFETY SPEED -

Körfűrészlapok keményfém 8 hüvelykes átmérő Pk3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BLADE PACKAGEAG2CDF€737.83
BN PRODUCTS USA -

Körfűrészlap Bfr-20-as gyártmányhoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RB-BNCE-NHAF6FUE€68.64
DEWALT -

Körfűrészlap acél 7-1 / 4 hüvelyk 140 fogak

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DW3326AD8LWB€28.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Crclr Saw Bld keményfém 7-1/4 hüvelykes 24 fog

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
15130AE2HNF€6.00
EATON -

Körfűrészlap 10 hüvelykes, 3600 fordulat / perc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SC1709AG9DFP€2,059.89
12

Körfűrészlapok

A körfűrészlapok fogazott tárcsák, amelyek különféle anyagok, például fa vagy fém vágására szolgálnak forgó mozgásmechanizmus segítségével. Raptor Supplies olyan márkáktól kínálja ezeket a körfűrészlapokat, mint Dewalt, Milwaukee, Nyugat felé és a Black & Decker. Hornyokkal rendelkeznek, hogy minimalizálják a rezgéseket, és el tudják oszlatni a súrlódás okozta hőt, ezáltal megakadályozzák a sérült pengéket vagy túlmelegedést. Ezek a pengék ideálisak gérvágó, vágó-, kör-, asztali, falazó- és betonfűrészekhez ipari és kézi szerszám alkalmazásokban. Ezenkívül keményfém / kerámia / rozsdamentes acél / polikristályos / acél hegyekkel vannak konfigurálva a nagyobb termelési sebesség és a gyors és sima vágás érdekében. Válasszon ezeknek a pengéknek a széles választékából, amelyek átmérője 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 és 16 hüvelyk.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szerelhetek fel körfűrészlapot?

  • Húzza ki a fűrészt, ha van rajta tápkábel. Akkus fűrész esetén vegye ki az akkumulátort.
  • Lazítsa meg a tengelyanyát egy villáskulcs segítségével, és távolítsa el.
  • Állítsa egy vonalba az új pengét a szárral, ügyelve arra, hogy a fogak a megfelelő irányba mutassanak. Most nyomja rá a pengét a nyílásra, ameddig csak lehet.
  • A penge behelyezése után húzza meg a tengelyanyát egy villáskulccsal, ügyelve arra, hogy a penge elég szoros legyen ahhoz, hogy ne mozduljon el vagy inogjon.
  • Csatlakoztassa / helyezze be a fűrész akkumulátorát, és ellenőrizze a pengét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően forog.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a körfűrészlap kiválasztásakor?

  • Anyag: Az az anyag, amelyet a penge vágni fog, például fa, fém vagy beton.
  • Pengeméret: A fűrészlap átmérőjének meg kell egyeznie a fűrész méretével a pontos vágás érdekében.
  • Fogak száma: Egy pengén több fog simább és finomabb vágást eredményez, míg a kevesebb fog gyorsabb vágást tesz lehetővé.
  • Pengeminőség: A kiváló minőségű anyagokból készült pengék precízen köszörült fogakkal kívánatos eredményeket érnek el.
  • Szúrás: A vékonyabb vágás (a fog szélessége) kisebb ellenállást okoz a vágásban, míg a vastag vagy teljes vágás szélesebb rést hoz létre az anyagban.
  • A tengely mérete: A körfűrészlap tengelymérete a fűrészlapon lévő középső furat átmérőjére vonatkozik. A megfelelő méretű fűrészlap kiválasztása megakadályozza, hogy a penge megremegjen, és nem biztonságos vágási körülmény alakuljon ki.
  • Pengebevonatok: A TiN, TiC vagy C3 bevonattal ellátott pengék hosszú ideig élesebbek maradnak, és megakadályozzák a rozsdásodást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?