Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BIZTONSÁGI SEBESSÉGES KENGE CSOMAG Körfűrészlapok keményfém 8 hüvelyk átmérő Pk3 | AG2CDF 31FV08

SAFETY SPEED PENGECSOMAG Körfűrészlapok keményfém 8 hüvelyk átmérő Pk3

Raktáron
Tétel: AG2CDF Modell: BLADE CSOMAGKereszthivatkozás: 31FV08

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€737.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlapok
Arbor Hole5 / 8 "
Dia Dia.8"
Penge típusaKombináció
Vágási mélység1.75 "
Gyémánt kiesésNem
Horogszög10 fok
Bevágás0.118 "
Max. FORDULAT8000
Fogak száma60
Lemezvastagság5 / 8 "
Tipp AnyagKarbid
FogdarálásATB, TCG, NRTCG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8466306040

Termék részletek:

    • Elsődleges fűrész alkalmazás: Általános célú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SAFETY SPEED PENGECSOMAG Körfűrészlapok keményfém 8 hüvelyk átmérő Pk3
€737.82 /Mértékegység