Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-40-4075 Körfűrészlap, keményfém, 5-3/8 hüvelyk, 50 fog | AE7WHD 6AWL1

MILWAUKEE 48-40-4075 Körfűrészlap, keményfém, 5-3/8 hüvelyk, 50 fog

Raktáron
Tétel: AE7WHD Modell: 48-40-4075Kereszthivatkozás: 6AWL1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€83.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémvágó körfűrészlap
Arbor Hole20mm
Dia Dia.5.375 "
Penge típusaFémvágás
Vágási mélység2"
Gyémánt kiesésNem
Horogszög5 fok
Bevágás0.160 "
Max. FORDULAT4500
Fogak száma50
Lemezvastagság0.05 "
Tipp AnyagKarbid
FogdarálásATB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8202390080
Származási országJP

Termék részletek:

    • Edzett ötvözött acél penge a Milwaukee M18 akkumulátoros 5-3/8 hüvelykes fémfűrésszel való használatra tervezve a tiszta és precíz vágás érdekében
    • Keményfém hegyű fogak alternatív felső ferde kialakítással a sorjamentes és hideg tapintású vágásokhoz
    • Nem igényel kenést, ami segít elkerülni a rendetlen tisztítást
    • Megakadályozza a felmelegedést, ami lehetővé teszi a kezelő számára, hogy azonnal kezelje a munkadarabot, és növeli a szerszám élettartamát
    • Vékony bevágás a légellenállás és az ellenállás minimalizálása érdekében, ami elősegíti a sima és kiváló minőségű vágást

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr
MILWAUKEE 48-40-4515 Körfűrészlap keményfém 8 hüvelykes 42 fogak | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€97.66
MILWAUKEE 48-40-4520 Körfűrészlap keményfém 8 hüvelykes 50 fogak | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€132.07
MILWAUKEE 48-40-4505 Körfűrészlap keményfém 14 hüvelykes 72 fogak | AE2MAA 4YE36 48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€306.89
MILWAUKEE 48-40-4070 Körfűrészlap keményfém 5-3/8 hüvelykes 30 fogú | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€63.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4075 Körfűrészlap, keményfém, 5-3/8 hüvelyk, 50 fog
€83.30 /Mértékegység