Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OPTIMUM 5TPA3 körfűrészlap 14 hüvelykes 120 fogak | AE6KPZ

OPTIMUM 5TPA3 körfűrészlap 14 hüvelykes 120 fog

Raktáron
Tétel: AE6KPZ Modell: 5TPA3
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
€628.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg fűrészlap
Arbor Hole32mm
Dia Dia.14 "
Penge típusaFémvágás
Vágási mélység2 "szilárd, 4-5 / 16" cső
Gyémánt kiesésNem
Horogszög10 fok
Bevágás0.098 "
Max. FORDULAT500
Fogak száma120
Lemezvastagság0.098 "
Tipp AnyagAcél
FogdarálásATB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Vágási mélységFogak számaLemezvastagságÁr
OPTIMUM 5TNZ6 körfűrészlap 9 hüvelykes 180 fogas | AE6KNE 5TNZ69"1-3 / 8 "szilárd, 2-7 / 16" cső1800.078 "€326.65
OPTIMUM 5TNZ7 körfűrészlap 9 hüvelykes 120 fogas | AE6KNF 5TNZ79"1-3 / 8 "szilárd, 2-7 / 16" cső1600.078 "€325.56
OPTIMUM 5TNZ8 körfűrészlap 10 hüvelykes 180 fogas | AE6KNG 5TNZ810 "1-7 / 8 "szilárd, 2-15 / 16" cső1800.078 "€345.33
OPTIMUM 5TPA0 körfűrészlap 10 hüvelykes 78 fogas | AE6KPW 5TPA010 "1-7 / 8 "szilárd, 2-15 / 16" cső780.078 "€358.22
OPTIMUM 5TPA1 körfűrészlap 14 hüvelykes 280 fogak | AE6KPX 5TPA114 "2 "szilárd, 4-5 / 16" cső2800.098 "€674.68
OPTIMUM 5TPA2 körfűrészlap 14 hüvelykes 180 fogak | AE6KPY 5TPA214 "2 "szilárd, 4-5 / 16" cső1800.098 "€759.03
OPTIMUM 5TPA4 körfűrészlap 14 hüvelykes 60 fogas | AE6KQA 5TPA414 "2 "szilárd, 4-5 / 16" cső600.098 "€678.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OPTIMUM 5TPA3 körfűrészlap 14 hüvelykes 120 fog
€628.69 /Mértékegység