Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14029 fűrészlap acél 6-1/2 hüvelykes 24 fogak | AF6KFB 19TF13

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14029 fűrészlap acél 6-1/2 hüvelyk, 24 fog

Raktáron
Tétel: AF6KFB Típus: 14029Kereszthivatkozás: 19TF13
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
€36.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűrészlap
Arbor Hole5 / 8 "
Dia Dia.6.5 "
Penge típusaAcél
Vágási mélység2.25 "
Gyémánt kiesésNem
Horogszög22 fok
Bevágás0.063 "
Max. FORDULAT8300
Fogak száma24
Lemezvastagság0.039 "
Tipp AnyagAcél
FogdarálásATB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.32
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8202310000

Termék részletek:

    • Elsődleges fűrész alkalmazás: fa

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységGyémánt kiesésMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15120 fűrészlap acél 6-1/2 hüvelykes 24 fogak | AF6KEZ 19TF11 151205 / 8 "6.5 "2.25 "Igen8300240.055 "€15.04
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14023 fűrészlap acél 6-1/2 hüvelykes 40 fogak | AF6KFA 19TF12 140235 / 8 "6.5 "2.25 "Nem8300400.039 "€51.95
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14017 fűrészlap acél 5-3/8 hüvelykes 24 fogak | AF6KFC 19TF14 1401710mm5.375 "2"Nem8500240.039 "€34.40
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14233 fűrészlap acél 10 hüvelykes 24 fogak | AF6KFE 19TF18 142335 / 8 "10 "4"Igen5900240.063 "€63.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14083 fűrészlap acél 12 hüvelykes 80 fogak | AF6KFF 19TF19 140831"12 "5"Nem5000800.071 "€173.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 15530ZR fűrészlap acél 7-1/4 hüvelykes 60 fogak | AF6KFN 19TF30 15530ZR5 / 8 "7.25 "2.5 "Igen8300600.055 "€31.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 14029 fűrészlap acél 6-1/2 hüvelyk, 24 fog
€36.53 /Mértékegység