Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-40-4505 Körfűrészlap keményfém 14 hüvelykes 72 fogak | AE2MAA 4YE36

MILWAUKEE 48-40-4505 Körfűrészlap keményfém 14 hüvelykes 72 fog

Raktáron
Tétel: AE2MAA Modell: 48-40-4505Kereszthivatkozás: 4YE36
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
€306.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémvágó körfűrészlap
Arbor Hole1"
Dia Dia.14 "
Penge típusaFémvágás
Vágási mélység5 / 8 "
Gyémánt kiesésNem
Horogszög5 fok
Bevágás0.063 "
Max. FORDULAT1800
Fogak száma72
Lemezvastagság0.045 "
Tipp AnyagKarbid
FogdarálásATB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8202390080
Származási országJP

Termék részletek:

A Milwaukee 48-40-4505 körfűrészlap vasfémek vágására alkalmas, tartós és hatékony. Ezt a pengét építőipari, fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokban használják, precíz és tiszta vágásokat biztosítva olyan anyagokban, mint az acél. Sokoldalúsága és teljesítménye miatt a profik kedvelt választása a különféle vágási feladatokhoz, megbízható eredményeket biztosítva igényes ipari körülmények között is.

Jellemzők:

  • Ez a fűrészlap 14 hüvelykes átmérőjű, így nagyobb hatótávolságot és sokoldalúságot biztosít a vágási alkalmazásokban.
  • Maximális 1800 ford./perc fordulatszámot kínál, ami nagy hatékonyságot és teljesítményt biztosít a vágási feladatok során.
  • Ennek a pengének szabványos, 1 hüvelykes, kerek formájú karja van, amely megkönnyíti a könnyű és biztonságos felszerelést a körfűrészekre.
  • Keményfém fogazattal rendelkezik a tartósság és a meghosszabbított élettartam érdekében.
  • Ez a penge 5/8 hüvelyk maximális vágási mélységet kínál, így számos anyaghoz alkalmas.
  • 0 fokos egyenes horogszöggel rendelkezik, ami hozzájárul a szabályozott és stabil vágási teljesítményhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a körfűrészlap használatakor?

A.

  • Előnyben részesítse a biztonságot egyéni védőfelszerelés (PPE), például védőszemüveg vagy védőszemüveg viselésével, valamint hallásvédővel, hogy megvédje a törmeléktől és a zajtól.
  • Előzze meg a baleseteket az anyagok biztonságos rögzítésével vagy stabilizálásával vágás közben, hogy minimalizálja a visszarúgás kockázatát.
  • Tartsa be a körfűrész gyártójának biztonsági előírásait, beleértve a fűrészlap megfelelő felszerelését és a felhasználói kézikönyvben ismertetett sebességbeállításokat.
  • Működés közben tartsa a helyén a biztonsági védőburkolatokat és a pengefedelet, hogy megóvja a forgó pengével való véletlen érintkezést.
  • A pontosabb és biztonságosabb eredmények érdekében a szabadkézi vágás helyett válasszon precíziót és irányítást a vezetők, kerítések vagy fúrók használatával.
  • A pengecsere vagy karbantartás során előnyben részesítse a biztonságot az áramforrás leválasztásával, hogy elkerülje a véletlen indítást.
  • Biztosítsa az optimális vágási teljesítményt azáltal, hogy rendszeresen ellenőrizze a pengét kopás, sérülés vagy tompaság szempontjából, és szükség szerint cserélje ki.

K. Hány foga van ennek a körfűrészlapnak?

V. Ennek a pengének 72 foga van, amelyek finom és precíz vágóélt biztosítanak a sima eredmények érdekében.

K. Milyen anyagok vágására készült ez a körfűrészlap?

V. Kifejezetten vasfémek, acélok és acélötvözetek vágására tervezték, így ideális különféle fémmegmunkálási alkalmazásokhoz.

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a körfűrészlapot?

A.

  • A balesetek elkerülése érdekében kapcsolja ki és húzza ki a körfűrészt, mielőtt hozzáfogna a pengéhez.
  • A megfelelő szerszámok segítségével biztonságosan válassza le a körfűrészlapot.
  • Tisztítás előtt alaposan vizsgálja meg a pengét, hogy nincs-e rajta sérülés, tompa vagy törmelék.
  • Használjon merev kefét vagy sűrített levegőt a fűrészpor, gyanta és egyéb maradványok eltávolítására a fogakról és a nyelőcsövekről.
  • Fontolja meg, hogy a pengét speciális tisztítószerbe vagy enyhe tisztítószerbe áztassa a makacs maradványok eltávolítására.
  • Finoman dörzsölje át a pengét puha kefével vagy fogkefével, ügyelve a fogak körüli területekre.
  • Tiszta, száraz ruhával törölje le alaposan a pengét, ügyelve arra, hogy ne maradjon tisztítóoldat vagy víz.
  • Ellenőrizze, hogy a nyílásban nincs-e szennyeződés vagy törmelék, és tisztítsa meg kefével vagy sűrített levegővel.

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr
MILWAUKEE 48-40-4515 Körfűrészlap keményfém 8 hüvelykes 42 fogak | AC8LEK 3BE14 48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€97.66
MILWAUKEE 48-40-4520 Körfűrészlap keményfém 8 hüvelykes 50 fogak | AD3BVC 3XU98 48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€132.07
MILWAUKEE 48-40-4070 Körfűrészlap keményfém 5-3/8 hüvelykes 30 fogú | AE7WHC 6AWL0 48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€63.48
MILWAUKEE 48-40-4075 Körfűrészlap, keményfém, 5-3/8 hüvelyk, 50 fog | AE7WHD 6AWL1 48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€83.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-40-4505 Körfűrészlap keményfém 14 hüvelykes 72 fog
€306.89 /Mértékegység