SQUARE D Buszdugók

A Square D busz csatlakozókat a maximális rugalmasságra, egyszerű telepítésre és nagy elektromos hatékonyságra tervezték alacsony fogyasztású elosztórendszerekben. Folyamatos áramáramlást tesznek lehetővé, és teljesen zárt házzal rendelkeznek, hogy kiküszöböljék a gyűjtősín véletlenszerű érintkezését.

Szűrő

SQUARE D -

Buszcsatlakozó egység

StílusModellerősítőkMélységMagasságFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "€1,330.56
BPHD36125GN1258"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€12,975.70
CPHD36125G1258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€12,303.59
BPHD36150G1508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€12,394.38
BPHD36150GN1508"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€11,999.24
DPJD36175GN1758"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€13,264.05
DPJD36175G1758"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€13,381.49
DPJD36200G2008"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€13,381.49
EPQ4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "120 - 208/240 VAC22.5 "€7,844.67
EPS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€7,904.88
DPJD36200GN2008"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€14,343.42
EPQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€7,079.81
FPS4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€8,111.32
DPJD36225G2258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€13,381.49
DPJD36250G2508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€18,487.03
GPBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€20,106.77
HPBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€28,946.37
IPBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€26,461.89
SQUARE D -

I-Line Busway Plug In egységek

A D négyzetes busz megszakítókat I-Line 2 busz egységekkel használják. Ezek a J keretmegszakítók programozható Micrologic elektronikus kioldóval rendelkeznek, hosszú és rövid ideig tartó és pillanatnyi áramkorlátozó funkcióval, valamint a zökkenőmentes telepítés érdekében csatlakoztatják az egységet. 4 vezetékes belső földsínnel vannak felszerelve, amelyek 6 AWG és 2/0 AWG (földelő vezeték) és 3/0 AWG és 350 kcmil (fázis és semleges vezeték) méretű vezetékek befogadására szolgálnak. Ezek a megszakítók UL-besorolással és CSA-tanúsítvánnyal rendelkeznek a megbízható működés érdekében, és 60A - 250A aktuális besorolásúak Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
APHJ36060GNU31X60€8,828.82
APHJ36060GNU33X60€9,308.73
APHJ36060GNU44X60€12,855.15
APHJ36100GNU31X100€10,246.01
APHJ36100GNU33X100€10,725.90
APHJ36100GNU44X100€14,272.34
APHJ36150GNU33X150€21,730.75
APHJ36150GNU31X150€21,250.84
APHJ36150GNU44X150€25,277.17
BPJJ36250GNU33X250€28,598.38
BPJJ36250GNU31X250€27,914.04
BPJJ36250GNU43X250€30,893.93
BPJJ36250GNU44X250€33,650.35
SQUARE D -

Padlón működtethető megszakítások

A négyszögletes D emeleten működő megszakítók az elektromos berendezések áramforrásaként szolgálnak. Ezek a buszok dugaszolható kialakításúak, így sokemeletes épületek felszállószekrényeibe szerelhetők be. UL osztályú H, K és R biztosítékokkal vagy megszakítókkal használják, hogy teljes védelmet nyújtsanak a túláram ellen. Raptor Supplies ezeknek a padlón működtethető megszakítóknak a széles választékát kínálja, amelyek 30 és 200 A közötti áramerősségig állnak rendelkezésre.

StílusModellerősítőkMélységMagasságTételFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APQ4603G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás277/480/600 V AC15 "€3,190.24
BPQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás240 VAC15 "€2,560.65
CPQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás600 VAC15 "€2,824.83
APQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás120 - 208/240 VAC15 "€3,108.15
BPQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás240 VAC15 "€2,775.12
APQ4606G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás277/480/600 V AC15 "€1,706.10
APQ3606G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás600 VAC15 "€3,009.20
BPQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás120 - 208/240 VAC15 "€3,370.16
APQ4610G1004-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás277/480/600 V AC19 "€2,158.22
BPQ4210G1004-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás120 - 208/240 VAC19 "€4,416.53
APQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Autópálya600 VAC19 "€4,350.86
APQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Padlón működtethető leválasztás600 VAC22.5 "€6,625.04
SQUARE D -

Olvadóbusz dugó

StílusModellerősítőkMélységMagasságFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "€3,957.69
APS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€7,262.26
BPQ4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "277/480/600 V AC22.5 "€4,009.68
SQUARE D -

Busway olvadó típusa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PBQ4640GAF9FZV€10,497.70
SQUARE D -

Busway Standard akasztó, Powerbus 225 Busway

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PB100FHCU4FGQ€184.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?