SQUARE D I-Line Busway Plug In egységek


Szűrő
Anyag: Fém burkolat CB-vel és rézpofákkal , NEMA minősítés: 1 , Vezetékek száma: 4 , fázis: 3 , Típus: CB plug-in egység
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
PHJ36060GNU31X
60€8,828.82
A
PHJ36060GNU33X
60€9,308.73
A
PHJ36060GNU44X
60€12,855.15
A
PHJ36100GNU31X
100€10,246.01
A
PHJ36100GNU33X
100€10,725.90
A
PHJ36100GNU44X
100€14,272.34
A
PHJ36150GNU33X
150€21,730.75
A
PHJ36150GNU31X
150€21,250.84
A
PHJ36150GNU44X
150€25,277.17
B
PJJ36250GNU33X
250€28,598.38
B
PJJ36250GNU31X
250€27,914.04
B
PJJ36250GNU43X
250€30,893.93
B
PJJ36250GNU44X
250€33,650.35

I-Line Busway Plug In egységek

A D négyzetes busz megszakítókat I-Line 2 busz egységekkel használják. Ezek a J keretmegszakítók programozható Micrologic elektronikus kioldóval rendelkeznek, hosszú és rövid ideig tartó és pillanatnyi áramkorlátozó funkcióval, valamint a zökkenőmentes telepítés érdekében csatlakoztatják az egységet. 4 vezetékes belső földsínnel vannak felszerelve, amelyek 6 AWG és 2/0 AWG (földelő vezeték) és 3/0 AWG és 350 kcmil (fázis és semleges vezeték) méretű vezetékek befogadására szolgálnak. Ezek a megszakítók UL-besorolással és CSA-tanúsítvánnyal rendelkeznek a megbízható működés érdekében, és 60A - 250A aktuális besorolásúak Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?