SQUARE D PQ3603G olvadóbusz-dugó 30 A | AG7BKK 4B423

SQUARE D PQ3603G olvadóbusz-dugó 30 A

Raktáron
Tétel: AG7BKK Típus: PQ3603GKereszthivatkozás: 4B423

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,824.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlón működtethető leválasztás
erősítők30
Megszakító típusaPQ
Mélység4-2 / 3 "
A ház értékeléseNEMA 1
Biztosíték osztályH, K, R.
Magasság8.875 "
Pólusok száma3
Fázis / vezeték3 fázis, 3 vezeték földeléssel
Feszültség600 VAC
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8536908085

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó (olvadó)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságTételFeszültségSzélességÁr
SQUARE D PQ3203G olvadóbusz-dugó 30 A | AG7BKG 4B419 PQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás240 VAC15 "€2,560.65
SQUARE D PQ3206G olvadóbusz-dugó 60 A | AG7BKH 4B420 PQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás240 VAC15 "€2,775.12
SQUARE D PQ3606G olvadóbusz-dugó 60 A | AG7BKL 4B424 PQ3606G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás600 VAC15 "€3,009.20
SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, olvadó dugós egység, 100A, 600V, 3 pólus, H osztály | AG7BKM 4B425 PQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Autópálya600 VAC19 "€4,350.86
SQUARE D PQ3620G olvadó buszcsatlakozó 200 A | AG7BKN 4B426 PQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Padlón működtethető leválasztás600 VAC22.5 "€6,625.04
SQUARE D PQ4203G olvadóbusz-dugó 30 A | AG7BKP 4B427 PQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás120 - 208/240 VAC15 "€3,108.15
SQUARE D PQ4206G olvadó buszcsatlakozó 60 A | AG7BKQ 4B428 PQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás120 - 208/240 VAC15 "€3,370.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PQ3603G olvadóbusz-dugó 30 A
€2,824.83 /Mértékegység