DAYTON Helyhez kötött csendes kivitelű légkeringtető


Szűrő
Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Pengék száma: 3 , fázis: 1 , Sebesség: 3 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115
StílusModellMotoros HPDia Dia.Penge anyagMotorszigetelésMotor fordulatszámSzerelési helyFelszerelési stílusMűködési erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
2 WCG2
1/330 "Öntött alumíniumB osztály1045/789/561TalapzatTalapzatra szerelt2.9€1,663.91
B
2 WCG3
1/330 "Öntött alumíniumB osztály1045/789/561FalFalra szerelt2.9€1,551.07
B
2 WCG5
1/324 "Öntött alumíniumB osztály1110/900/700FalFalra szerelt2.5€946.55
A
2 WCG6
1/324 "Öntött alumíniumB osztály1070/850/628TalapzatTalapzatra szerelt2.5€1,979.38
A
2WCF9
1/330 "Öntött alumíniumB osztály1098/880/660TalapzatTalapzatra szerelt2.6€1,252.13
B
2 WCG1
1/330 "Öntött alumíniumB osztály1098/880/660FalFalra szerelt2.6€951.87
A
2 WCG4
1/324 "Öntött alumíniumB osztály1110/900/700TalapzatTalapzatra szerelt2.5€1,159.54
B
2 WCG7
1/324 "Öntött alumíniumB osztály1070/850/628FalFalra szerelt2.5€1,735.61
C
2RDZ6
1/424 "AcélOsztály1025/880/480TalapzatTalapzatra szerelt2.0/1.6/0.6€1,079.81
D
2RDZ7
1/430 "AcélOsztály1010/860/530TalapzatTalapzatra szerelt2.2/1.6/0.6€715.40
E
2RDZ8
1/424 "AcélOsztály1025/880/480FalFalra szerelt2.0/1.6/0.6€854.30
F
2RDZ9
1/430 "AcélOsztály1010/860/530FalFalra szerelt2.2/1.6/0.6€857.30

Helyhez kötött csendes kivitelű légkeringtető

A Dayton helyhez kötött, csendes kialakítású légkeringtetők alkalmasak gyártási területekre, raktárakba és más száraz, tiszta terekbe. Ezek a könnyű ventilátorok könnyebb átmérőjű anyagokból készülnek, és kisebb lóerős motorokkal rendelkeznek, alacsonyabb robusztus csapágyakkal. Talapzattal rendelkeznek, amely stabil talpat biztosít, így a ventilátorok szükség szerint mozgathatók. Válasszon a légkeringető szivattyúk széles kínálatából, amelyek acél és öntött alumínium lapát anyagból állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?