SQUARE D PQ4620G olvadóbusz-dugó 200 A | AG7BKX 4B434

SQUARE D PQ4620G olvadóbusz-dugó 200 A

Raktáron
Tétel: AG7BKX Típus: PQ4620GKereszthivatkozás: 4B434

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,009.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuszcsatlakozó egység
erősítők200
Megszakító típusaPQ
Mélység11-2 / 5 "
A ház értékeléseNEMA 1
Biztosíték osztályH, K, R.
Magasság16 1 / 5 "
Pólusok száma3
Fázis / vezeték3 fázis, 4 vezeték földeléssel
Feszültség277/480/600 V AC
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8536908085

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó (olvadó)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságFeszültségSzélességÁr
SQUARE D PQ3210G olvadóbusz-dugó 100 A | AG7BKJ 4B421 PQ3210G1004-2 / 3 "8.875 "240 VAC19 "€3,957.69
SQUARE D PS3620G olvadóbusz-dugó 200 A | AG7BKY 4B435 PS3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€7,262.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PQ4620G olvadóbusz-dugó 200 A
€4,009.69 /Mértékegység