SQUARE D PBQ3660G dugaszoló egység 3 fázis 3 vezeték 600a 240v | AF9FZA 2EHY5

SQUARE D PBQ3660G dugaszolható egység 3. fázis 3 vezeték 600a 240v

Raktáron
Tétel: AF9FZA Modell: PBQ3660GKereszthivatkozás: 2EHY5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26,461.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuszcsatlakozó egység
erősítők600
Megszakító típusaPBQ
Mélység13.75 "
A ház értékeléseNEMA 1
Biztosíték osztályH, K, R.
Magasság42 "
Pólusok száma3
Fázis / vezeték3 fázis, 3 vezeték földeléssel
Feszültség240 / 600 VAC
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.85
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8536304000

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó (olvadó)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságFeszültségSzélességÁr
SQUARE D PBPQO3A100 Plug In Unit Qo Unit 100a | AF9FYX 2EHY2 PBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "€1,330.56
SQUARE D PBQ3640G dugaszoló egység 3 fázis 3 vezeték 400a 240v | AF9FZU 2EJ45 PBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€20,106.78
D SQUARE D PBQ4660G Csatlakoztassa a 3. egység 4. fázisú vezetékét 600a 120 / 208v | AF9FZW 2EJ48 PBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€28,946.37
SQUARE D PS4220G dugaszoló egység 3 fázis 4 vezeték 200a 240v | AF9GBQ 2EJF8 PS4220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€7,904.88
SQUARE D PS4620G Csatlakoztassa a 3. egység 4. fázisú vezetékét 200a 600v | AF9GBR 2EJF9 PS4620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€8,111.32
SQUARE D PQ3220G dugaszoló egység 3. fázisú 3 vezeték 200a 240v | AF9JNY 2NZD7 PQ3220G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€7,079.82
SQUARE D PHD36125G dugaszoló egység 3. fázisú 3 vezeték 125a 600v | AF9JNZ 2NZE8 PHD36125G1258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€12,303.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PBQ3660G dugaszolható egység 3. fázis 3 vezeték 600a 240v
€26,461.89 /Mértékegység