SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, olvadó dugós egység, 100A, 600V, 3 pólus, H osztály | AG7BKM 4B425

SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, olvasztható dugaszolható egység, 100A, 600V, 3 pólus, H osztály

Raktáron
Tétel: AG7BKM Típus: PQ3610GKereszthivatkozás: 4B425

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,350.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutópálya
erősítők100
Megszakító típusaPQ
OsztályH, K, R osztály
Jelenlegi minősítés100A
Mélység4 21 / 32 "
A ház értékeléseNEMA 1
Biztosíték osztályH, K, R.
Magasság8 7 / 8 "
Pólusok száma3
Túlterhelésvédelembiztosíték
Fázis3
Fázis / vezeték3 fázis, 3 vezeték földeléssel
Használja aSquare D I-Line és I-Line II Busway
Feszültség600 VAC
Feszültségértékelés600V AC
Szélesség19 "
Huzal3 Vezeték földeléssel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.01
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8536908085

Termék részletek:

A Square D PQ3610G olvadóbusz-dugó elektromos berendezések áramforráshoz való csatlakoztatására szolgál egy busway rendszeren keresztül. Az olvadó kialakítás olyan biztosítékokat tartalmaz, amelyek megvédik a csatlakoztatott berendezést a túláramoktól és rövidzárlatoktól, növelve a biztonságot és megelőzve az esetleges károkat.

Jellemzők:

  • A Square D PQ3610G olvadóbusz-dugó névleges áramerőssége 100 A, és maximum 600 V AC feszültséget képes kezelni.
  • 3 pólusú konfigurációval rendelkezik a háromfázisú elektromos rendszerek kezelésére.
  • Ez az olvadó busz csatlakozó dugaszolható az egyszerű telepítés érdekében, és H osztályú biztosítékkal rendelkezik, amely robusztus védelmet nyújt a túláramokkal szemben.
  • Ívoltó mechanizmussal rendelkezik, amely gyorsan elnyomja és kioltja az íveket, minimalizálva a lehetséges sérüléseket és hiba esetén az állásidőt.
  • Ez az olvadó buszdugó távkioldó funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi a kezelők számára, hogy vészhelyzetekben távolról lekapcsolják az áramellátást, növelve a biztonságot és a hozzáférhetőséget.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az az olvasztható buszcsatlakozó, és miben különbözik a nem olvadó csatlakozótól?

V. Az olvadóbusz-dugó olyan elektromos eszköz, amely biztosítékok segítségével egyesíti az áramelosztást a túláramvédelemmel. Ellentétben a nem olvadó buszdugókkal, amelyekben nincsenek beépített biztosítékok, az olvadó csatlakozók fokozott védelmet nyújtanak a túláram ellen.

K. Használhatom az olvadóbusz-dugót változtatható frekvenciájú meghajtókhoz (VFD)?

V. Igen, az olvadóbusz-dugó használható változtatható frekvenciájú hajtásokkal együtt, így biztosítva a védelmet a változó terhelési feltételek mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságTételFeszültségSzélességÁr
SQUARE D PQ3203G olvadóbusz-dugó 30 A | AG7BKG 4B419 PQ3203G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás240 VAC15 "€2,560.65
SQUARE D PQ3206G olvadóbusz-dugó 60 A | AG7BKH 4B420 PQ3206G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás240 VAC15 "€2,775.12
SQUARE D PQ3603G olvadóbusz-dugó 30 A | AG7BKK 4B423 PQ3603G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás600 VAC15 "€2,824.83
SQUARE D PQ3606G olvadóbusz-dugó 60 A | AG7BKL 4B424 PQ3606G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás600 VAC15 "€3,009.20
SQUARE D PQ3620G olvadó buszcsatlakozó 200 A | AG7BKN 4B426 PQ3620G20011-2 / 5 "16 1 / 5 "Padlón működtethető leválasztás600 VAC22.5 "€6,625.04
SQUARE D PQ4203G olvadóbusz-dugó 30 A | AG7BKP 4B427 PQ4203G304-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás120 - 208/240 VAC15 "€3,108.15
SQUARE D PQ4206G olvadó buszcsatlakozó 60 A | AG7BKQ 4B428 PQ4206G604-2 / 3 "8.875 "Padlón működtethető leválasztás120 - 208/240 VAC15 "€3,370.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, olvasztható dugaszolható egység, 100A, 600V, 3 pólus, H osztály
€4,350.86 /Mértékegység