SQUARE D PHJ36100GNU33X Busway CB dugaszoló egység 100A | AG9YHK 23J544

SQUARE D PHJ36100GNU33X Busway CB dugaszoló egység 100A

Raktáron
Tétel: AG9YHK Típus: PHJ36100GNU33XKereszthivatkozás: 23J544

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,725.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutópálya
erősítők100
AnyagFém burkolat CB-vel és rézpofákkal
NEMA értékelés1
Vezetékek száma4
Fázis3
típusCB plug-in egység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)30.81
Hajószélesség (cm)62.71
Származási országUS

Termék részletek:

    • Volt tartomány Max. AC: 600
    • Különleges jellemzők: H Frame Standard LSI

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D PHJ36060GNU31X Busway CB dugaszoló egység 60A | AG9YHE 23J539 PHJ36060GNU31X60€8,828.83
SQUARE D PHJ36060GNU33X Busway CB dugaszoló egység 60A | AG9YHF 23J540 PHJ36060GNU33X60€9,308.72
SQUARE D PHJ36060GNU44X Busway CB dugaszoló egység 60A | AG9YHH 23J542 PHJ36060GNU44X60€12,855.15
SQUARE D PHJ36100GNU31X Busway CB dugaszoló egység 100A | AG9YHJ 23J543 PHJ36100GNU31X100€10,246.00
SQUARE D PHJ36100GNU44X Busway CB dugaszoló egység 100A | AG9YHM 23J546 PHJ36100GNU44X100€14,272.34
SQUARE D PHJ36150GNU31X Busway CB dugaszoló egység 150A | AG9YHN 23J547 PHJ36150GNU31X150€21,250.84
SQUARE D PHJ36150GNU33X Busway CB dugaszoló egység 150A | AG9YHP 23J548 PHJ36150GNU33X150€21,730.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PHJ36100GNU33X Busway CB dugaszoló egység 100A
€10,725.90 /Mértékegység