SHURFLO Booster szivattyúk és rendszerek

Szűrő

SHURFLO -

Időszakos vízfokozók

StílusModellMax. NyomáserősítőkGPM @ 20 PSIFeszültségSzélességGPM @ 40 PSIMagasságBeömlőnyílásÁr (ÁFA nélkül)
A804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€974.71
B804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,648.51
C804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€2,112.57
D804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€919.59
B804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,798.25
C804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€2,099.95
EWB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€2,226.81
B804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,555.28
SHURFLO -

Cserepumpák

StílusModellerősítőkBeömlőnyílásMax. ÜgynyomásMax. NyomásKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
A8025-933-2370.5Gyors csatlakozás87 psi87 psiGyors csatlakozás€648.42
B8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€809.45
C8025-933-3990.9Gyors csatlakozás117 psi117 PSIGyors csatlakozás€868.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?