VESTIL LAD-RAF sorozatú összecsukható létrák, markolatrugó


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 10 " , Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő szélessége: 2 1 / 2 " , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , Lehajtható magasság: 30 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , Platform hossza: 14 " , hátsó görgő szélessége: 2.5 " , Rugós töltés: Nem , Lépésmélység: 7" , Lépésköz: 10 " , Lépés típusa: Grip Strut
StílusModellLépések számaAlap hosszaAlapszélességLépésszögLépés szélességeÖsszecsukott mélységLehajtható hosszHajtsa le a szélességetÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-RAF-4-G
441.5 "28 "58 °16 13 / 16 "75 "75 "30 "€1,238.67
B
LAD-RAF-4-G-EZ
445.81 "28 "50 °16 13 / 16 "79 "79 "30 "€1,231.60
C
LAD-RAF-5-G
547.63 "28 "58 °16 13 / 16 "87 "87 "30 "€1,429.08
D
LAD-RAF-5-G-EZ
554.31 "28 "50 °16 13 / 16 "92 "92 "30 "€1,427.49
E
LAD-RAF-6-G
653.75 "28 "58 °16 13 / 16 "99 "99 "30 "€1,493.18
F
LAD-RAF-6-G-EZ
664.63 "28 "50 °16 13 / 16 "105 "105 "30 "€1,512.31
ajánlatkérés
G
LAD-RAF-7-G-EZ
770.81 "28 "50 °16 13 / 16 "118 "118 "30 "€1,591.94
H
LAD-RAF-7-G
760.63 "28 "58 °16 13 / 16 "111 "111 "30 "€1,555.62
I
LAD-RAF-8-24-G
866.38 "34.25 "58 °23 9 / 16 "123 "123 "36 "€1,815.50
J
LAD-RAF-8-24-G-EZ
877 "34.25 "50 °23 9 / 16 "131 "131 "36 "€1,829.29
K
LAD-RAF-9-24-G-EZ
989.63 "34.25 "50 °23 9 / 16 "144 "144 "36 "€1,936.89
L
LAD-RAF-9-24-G
972.56 "34.25 "58 °23 9 / 16 "135 "135 "36 "€1,909.12
M
LAD-RAF-10-24-G
1078.88 "34.25 "58 °23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,910.72
N
LAD-RAF-10-24-G-EZ
1095.81 "34.25 "50 °23 9 / 16 "157 "157 "36 "€2,000.83
O
LAD-RAF-11-24-G
1185.13 "34.25 "58 °23 9 / 16 "159 "159 "36 "€2,096.23
P
LAD-RAF-11-24-G-EZ
11102.75 "34.25 "50 °23 9 / 16 "170 "170 "36 "€2,132.45
Q
LAD-RAF-12-24-G-EZ
12113.31 "34.25 "50 °23 9 / 16 "188 "188 "36 "€2,407.97
R
LAD-RAF-12-24-G
1291 "34.25 "58 °23 9 / 16 "176 "176 "36 "€2,238.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?