Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHURFLO 8025-933-399 csereszivattyú 117 psi 3/8 hüvelyk 115V | AH2HBN 28EA18

SHURFLO 8025-933-399 Csereszivattyú 117 psi 3/8 hüvelyk 115V

Raktáron
Tétel: AH2HBN Modell: 8025-933-399Kereszthivatkozás: 28EA18
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
€868.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
Ügynökségi megfelelésUL
erősítők0.9
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Magasság4"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaSantoprén
Járókerék típusaRekeszizom
BeömlőnyílásGyors csatlakozás
Hossz8"
Max. Ügynyomás117 psi
Max. Dia. Szilárd anyagokTiszta víz
Max. Nyomás117 PSI
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés34 fok és 170 fok F között
MotorházRozsdamentes acél
KivezetésGyors csatlakozás
Fázisegyetlen
Nyomáskapcsoló beállításaGyári beállítás
Szakmai1
típusNyomásfokozó szivattyú
Feszültség115
Nedvesített anyagokNSF
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.394
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBeömlőnyílásMax. ÜgynyomásMax. NyomásKivezetésÁr
SHURFLO 8025-933-237 csereszivattyú 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Gyors csatlakozás87 psi87 psiGyors csatlakozás€648.41
SHURFLO 8025-833-336 csereszivattyú 87 psi 3/8 hüvelyk 115V | AH2HBP 28EA19 8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€809.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURFLO 8025-933-399 Csereszivattyú 117 psi 3/8 hüvelyk 115V
€868.73 /Mértékegység