SHURFLO Cserepumpák


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: UL , GPM @ 20 PSI: 1.42 , GPM @ 40 PSI: 1.26 , Magasság: 4" , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , HP: 1/3 , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Santoprén , Járókerék típusa: Rekeszizom , Hossz: 8" , Max. Dia. Szilárd anyagok: Tiszta víz , Motorház: Rozsdamentes acél , fázis: egyetlen , Szakasz: 1 , Típus: Nyomásfokozó szivattyú , Feszültség: 115 , Nedvesített anyagok: NSF , Szélesség: 4"
StílusModellerősítőkBeömlőnyílásMax. ÜgynyomásMax. NyomásKivezetésÁr (ÁFA nélkül)
A
8025-933-237
0.5Gyors csatlakozás87 psi87 psiGyors csatlakozás€648.42
B
8025-833-336
0.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€809.45
C
8025-933-399
0.9Gyors csatlakozás117 psi117 PSIGyors csatlakozás€868.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?