SHURFLO 8025-833-336 csereszivattyú 87 psi 3/8 hüvelyk 115V | AH2HBP 28EA19

SHURFLO 8025-833-336 Csereszivattyú 87 psi 3/8 hüvelyk 115V

Raktáron
Tétel: AH2HBP Modell: 8025-833-336Kereszthivatkozás: 28EA19

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€809.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
Ügynökségi megfelelésUL
erősítők0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Magasság4"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaSantoprén
Járókerék típusaRekeszizom
Beömlőnyílás3 / 8 "
Hossz8"
Max. Ügynyomás87 psi
Max. Dia. Szilárd anyagokTiszta víz
Max. Nyomás87 psi
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés34 fok és 170 fok F között
MotorházRozsdamentes acél
Kivezetés3 / 8 "
Fázisegyetlen
Nyomáskapcsoló beállításaGyári beállítás
Szakmai1
típusNyomásfokozó szivattyú
Feszültség115
Nedvesített anyagokNSF
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBeömlőnyílásMax. ÜgynyomásMax. NyomásKivezetésÁr
SHURFLO 8025-933-237 csereszivattyú 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Gyors csatlakozás87 psi87 psiGyors csatlakozás€648.41
SHURFLO 8025-933-399 csereszivattyú 117 psi 3/8 hüvelyk 115V | AH2HBN 28EA18 8025-933-3990.9Gyors csatlakozás117 psi117 PSIGyors csatlakozás€868.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURFLO 8025-833-336 Csereszivattyú 87 psi 3/8 hüvelyk 115V
€809.45 /Mértékegység