SHURFLO Időszakos vízfokozók


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: UL , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , HP: 1/3 , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Santoprén , Járókerék típusa: Rekeszizom , Max. Dia. Szilárd anyagok: Tiszta víz , Motorház: Rozsdamentes acél , Kimenet: 3 / 8 " , fázis: egyetlen , Szakasz: 1 , Típus: Booster , Nedvesített anyagok: NSF
StílusModellMax. NyomáserősítőkGPM @ 20 PSIFeszültségSzélességGPM @ 40 PSIMagasságBeömlőnyílásÁr (ÁFA nélkül)
A
804-066
87 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,648.51
B
804-001
87 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€974.71
C
804-002
117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€919.59
A
804-029
117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,798.25
D
804-037
117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€2,099.95
A
804-023
117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,555.28
D
804-026
117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€2,112.57
E
WB2-LVPO-01
117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€2,226.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?