EBERBACH Szita rázógépek


Az Eberbach shakereket számos anyag szétválasztására és méretezésére tervezték, hogy megfeleljenek a minőség-ellenőrzésnek és -biztosításnak. Ezek a rázógépek automatizálják a részecskék keverését azáltal, hogy egy sor kamrán keresztül vezetik őket hálószűrőkkel a teljes szétválasztás érdekében. Széles körben használják a mezőgazdaságban...l, gyógyszerészeti és élelmiszer-feldolgozási alkalmazások.Olvass tovább

Szűrő
Kapacitás: 40 lbs. , Hz: 50/60
StílusModellFeszültségSebességMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
E6100
115V180, 280 osc / perc12 "25 "21 "€10,997.91
B
E6105.SS
115V280 oszc / perc12 "29 "24 "€21,252.00
C
E6200
115V180, 280 osc / perc10 "39 "20 "€16,496.87
ajánlatkérés
D
E6105.00
115V280 oszc / perc12 "29 "24 "€31,618.99
E
E6200.25
230V180, 280 osc / perc10 "39 "20 "€11,088.00
ajánlatkérés
A
E6100.25
230V180, 280 osc / perc12 "25 "21 "€5,174.40
E
E6105.25
230V280 oszc / perc12 "29 "24 "€20,328.00

Szita rázógépek

Az Eberbach szitarázógépeket a részecskék méretének elválasztására vagy meghatározására tervezték, hálós szűrőkkel ellátott kamrák sorozatán át vezetve és a mintát agresszíven kevergetve a teljes elválasztás érdekében. Ezek az egységek a márka egyedülálló lengőkar-kialakítását használják, amely függőleges és vízszintes mozgástengelyeket is létrehoz az alacsony zajszintű és erősen agresszív rázáshoz. Egyes modellek rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a veszélyes környezetnek, a gőzöknek vagy a pornak. A felhasználói kényelem érdekében digitális időzítőt és ellenőrző lámpát is tartalmaznak. Válasszon a rázógépek széles választékából, 25, 29 és 39 hüvelykes hosszúságban Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Egy billenőkarral szállítjuk, amely két mozgástengelyt (függőleges és vízszintes) hoz létre az agresszív keverés érdekében, ezáltal növeli az elválasztás hatékonyságát és csökkenti a zajszintet.
  • Reteszelő mechanizmussal van felszerelve, amely szilárdan rögzíti a szitákat a shakerhez.
  • Változtatható sebességű funkciók digitális vezérlővel integrálva a különböző sebességek és időzítési funkciók kezelésére.
  • E6105 típusú rozsdamentes acél robbanásbiztos szitarázó, amely veszélyes környezetben való használatra alkalmas, port és gőzt tartalmaz.
  • Szívólábakkal szerelhető a felülethez való gyors rögzítés és az agresszív rezgések elkerülése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • NEC szabványok

Gyakran ismételt kérdések

Az Eberbach szitarázók minden anyaggal használhatók?

Nem, az Eberbach szitarázók nem képesek mérni permeteket vagy emulziókat, valamint kohéziós és agglomerált anyagokat, például agyagot.

Melyik mechanizmus segíti a méret szerinti szétválasztást?

Az Eberbach rázógépek centrifugális erőt használnak a méret szerinti szétválasztáshoz különböző anyagokkal. A rázógép túlzott vibrációt, keverést vagy forgást kelt, hogy a különböző méretű részecskéket könnyen elkülönítse a felső durva szitától az alsó legfinomabb szitáig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?