SHURFLO 804-023 Szaggatott vízerősítő 1 fokozatú 3/8 hüvelyk | AH2HBF 28EA10

SHURFLO 804-023 szakaszos vízfokozó 1 fokozat, 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2HBF Modell: 804-023Kereszthivatkozás: 28EA10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,555.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBooster pump rendszer
Ügynökségi megfelelésUL
erősítők0.8
GPM @ 20 PSI1.6
GPM @ 40 PSI1.42
GPM @ 60 PSI1.13
Magasság13 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/3
Hz60
Járókerék anyagaSantoprén
Járókerék típusaRekeszizom
Beömlőnyílás3 / 8 "
Hossz10 "
Max. Ügynyomás117 psi
Max. Dia. Szilárd anyagokTiszta víz
Max. Nyomás117 PSI
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés34 fok és 170 fok F között
MotorházRozsdamentes acél
Kivezetés3 / 8 "
Fázisegyetlen
Nyomáskapcsoló beállításaGyári beállítás
Szakmai1
Tank kapacitás2
típusBooster
Feszültség115
Nedvesített anyagokNSF
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)39.12
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomáserősítőkGPM @ 20 PSIFeszültségSzélességGPM @ 40 PSIMagasságBeömlőnyílásÁr
SHURFLO 804-001 Időszakos vízerősítő 1. szakasz 87psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€974.72
SHURFLO 804-002 Időszakos vízerősítő 117 psi 3/8 hüvelyk | AH2HBE 28EA09 804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€919.59
SHURFLO 804-029 Szaggatott vízerősítő 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11 804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,798.25
SHURFLO 804-066 Szaggatott vízerősítő 1 fokozatú 115 V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,648.50
SHURFLO 804-037 Szaggatott vízerősítő 3/8 hüvelykes 115 V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€2,099.94
SHURFLO 804-026 Szaggatott vízerősítő 1 fokozat 1/2 hüvelyk | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€2,112.58
SHURFLO WB2-LVPO-01 szakaszos vízerősítő 117 psi 115 V | AH2HBL 28EA15 WB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€2,226.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURFLO 804-023 szakaszos vízfokozó 1 fokozat, 3/8 hüvelyk
€1,555.29 /Mértékegység