TRIPP LITE Pad egyetlen kimeneti egyenáramú tápegységek

PR sorozatú egyenáramú tápegységek, amelyek a szabványos 120 VAC, 60 Hz-es teljesítményt szabályozott 13.8 VDC teljesítménygé alakítják. Biztosítsa a feszültségszabályozást + / -0.5 V-on belül, miközben a kimeneti feszültséget a teljes terhelés 0-95 százalékán tartja. Érzékeny kommunikációs vevőkkel való használatra alkalmas

Szűrő

TRIPP LITE -

DC tápegységek

StílusModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti áramSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APR3UL7"5.5 "1200–3 amper3.5 "€190.65
BPR 77.5 "3.75 "120 VAC7 erősítők6.5 "€174.01
BPR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 erősítők6.75 "€266.49
BPR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 erősítők6.75 "€525.53
BPR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 erősítők10.5 "€746.48
CPR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 erősítők10.5 "€973.23
TRIPP LITE -

Egyenáramú tápegység, 13.8V, 50 A, 120 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PR50CU6XWG€764.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?