Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE PR 7 AC–DC konverter 7a | AE4CXF 5JK22

TRIPP LITE PR 7 AC–DC átalakító 7a

Raktáron
Tétel: AE4CXF Modell: PR 7Kereszthivatkozás: 5JK22
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
€180.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Mélység7.5 "
Magasság3.75 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség120 VAC
Kimeneti áram7 erősítők
Kimeneti feszültség (DC)13.8VDC
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8504409570
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti áramSzélességÁr
TRIPP LITE PR 12 AC–DC konverter 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 erősítők6.75 "€266.49
TRIPP LITE PR 25 AC–DC konverter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 erősítők6.75 "€552.37
TRIPP LITE PR 40 AC-Dc átalakító 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 erősítők10.5 "€723.87
TRIPP LITE PR 60 AC–DC átalakító 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 erősítők10.5 "€994.70
TRIPP LITE PR3UL DC tápegység 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200–3 amper3.5 "€194.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PR 7 AC–DC átalakító 7a
€180.51 /Mértékegység