TRIPP LITE PR 25 AC–DC konverter 20a | AE4CXC 5JK19

TRIPP LITE PR 25 AC–DC átalakító 20a

Raktáron
Tétel: AE4CXC Modell: PR 25Kereszthivatkozás: 5JK19

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€525.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Mélység10.25 "
Magasság6.75 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség120 VAC
Kimeneti áram20 erősítők
Kimeneti feszültség (DC)13.8VDC
Szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8504409570
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti áramSzélességÁr
TRIPP LITE PR 12 AC–DC konverter 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 erősítők6.75 "€266.49
TRIPP LITE PR 40 AC-Dc átalakító 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 erősítők10.5 "€746.49
TRIPP LITE PR 60 AC–DC átalakító 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 erősítők10.5 "€973.24
TRIPP LITE PR 7 AC–DC konverter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 erősítők6.5 "€174.01
TRIPP LITE PR3UL DC tápegység 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200–3 amper3.5 "€190.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PR 25 AC–DC átalakító 20a
€525.53 /Mértékegység