TRIPP LITE PR 40 AC-Dc átalakító 32a | AE4CXD 5JK20

TRIPP LITE PR 40 AC–DC átalakító 32a

Raktáron
Tétel: AE4CXD Modell: PR 40Kereszthivatkozás: 5JK20

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€723.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Mélység11.5 "
Magasság6.75 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség120 VAC
Kimeneti áram32 erősítők
Kimeneti feszültség (DC)13.8VDC
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.825
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8504409570
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti áramSzélességÁr
TRIPP LITE PR 12 AC–DC konverter 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 erősítők6.75 "€266.49
TRIPP LITE PR 25 AC–DC konverter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 erősítők6.75 "€552.37
TRIPP LITE PR 60 AC–DC átalakító 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 erősítők10.5 "€994.70
TRIPP LITE PR 7 AC–DC konverter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 erősítők6.5 "€180.51
TRIPP LITE PR3UL DC tápegység 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200–3 amper3.5 "€194.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PR 40 AC–DC átalakító 32a
€723.87 /Mértékegység