Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE PR3UL DC tápegység 120v 3a | AF9LNC 30EF37

TRIPP LITE PR3UL DC tápegység 120v 3a

Raktáron
Tétel: AF9LNC Modell: PR3ULKereszthivatkozás: 30EF37
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
€194.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Kalibrációs tanúsítványIgen
csatlakozásHardwire terminálok
Jelenlegi korlátok0%-ról 100%
Mélység7"
kijelzőKettős LED
Magasság5.5 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség120
Mérő típusaLED
Kimeneti áram0–3 amper
Kimeneti feszültség (DC)0 a 13.8
VédelemTúlfeszültség
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.628
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504409570

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségKimeneti áramSzélességÁr
TRIPP LITE PR 12 AC–DC konverter 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 erősítők6.75 "€266.49
TRIPP LITE PR 25 AC–DC konverter 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 erősítők6.75 "€552.37
TRIPP LITE PR 40 AC-Dc átalakító 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 erősítők10.5 "€723.87
TRIPP LITE PR 60 AC–DC átalakító 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 erősítők10.5 "€994.70
TRIPP LITE PR 7 AC–DC konverter 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 erősítők6.5 "€180.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PR3UL DC tápegység 120v 3a
€194.54 /Mértékegység