Airmaster szíjhajtású kipufogóventilátorok | Magyarország

AIRMASTER FAN Szíjhajtású kipufogóventilátorok

Szűrő

StílusModellÁramlási sebességHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A425034398 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/4208/230/460 V ACFt729,669.60
A425004398 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/4115 VACFt691,688.78
A425064398 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/4230 / 460 VACFt782,623.62
A425094746 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 VACFt705,201.18
A425124746 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/3208/230/460 V ACFt769,476.38
A425184746 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 / 230 VACFt811,839.61
A425214746 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/3230 / 460 VACFt772,032.78
A425305778 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/2115 / 230 VACFt816,221.98
A425335778 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/2208/230/460 V ACFt790,658.02
A425395778 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/2115 / 230 VACFt861,506.82
A425425778 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/2230 / 460 VACFt817,317.62
A425576367 Vö30 "30 "15 3 / 16 "3/4230 / 460 VACFt839,594.80
A425456367 Vö30 "30 "15 3 / 16 "3/4115 / 230 VACFt836,673.19
A425486367 Vö30 "30 "15 3 / 16 "3/4208/230/460 V ACFt791,753.61
A425546367 Vö30 "30 "15 3 / 16 "3/4115 / 230 VACFt869,906.38
A425936518 Vö36 "36 "18 5 / 8 "1/3208/230/460 V ACFt827,543.20
A425966518 Vö36 "36 "18 5 / 8 "1/3115 / 230 VACFt899,122.42
A425996518 Vö36 "36 "18 5 / 8 "1/3230 / 460 VACFt856,393.98
A425636957 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1115 / 230 VACFt812,569.99
A425666957 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1208/230/460 V ACFt780,432.39
A425696957 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1115 / 230 VACFt860,776.39
A425726957 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1230 / 460 VACFt805,266.02
A426057871 Vö36 "36 "18 5 / 8 "1/2115 / 230 VACFt901,678.82
A426217871 Vö36 "36 "18 5 / 8 "1/2230 / 460 VACFt899,122.42
A426087871 Vö36 "36 "18 5 / 8 "1/2208/230/460 V ACFt876,114.81
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHpSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A3258324-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 Vö1/21400 ford / perc115 / 230 VAC15 "Ft1,060,175.59
A3258624-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 Vö3/41600 ford / perc208/230/460 V AC15 "Ft1,066,018.80
A3258824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 Vö11800 rpm208/230/460 V AC15 "Ft1,085,009.21
A3258224-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1540 Vö1/31200 ford / perc115 / 230 VAC15 "Ft1,046,663.18
A3258524-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 Vö3/41600 ford / perc115 / 230 VAC15 "Ft1,082,087.60
A3258724-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 Vö11800 rpm115 / 230 VAC15 "Ft1,123,355.20
A3258424-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 Vö1/21400 ford / perc208/230/460 V AC15 "Ft1,054,697.58
A3260028x 2 "39.38 "-2-208/230/460 V AC18 "Ft1,341,014.42
A3260828x 2 "38.68 "-2-208/230/460 V AC20 "Ft1,624,774.82
A3260728x 2 "38.68 "-2-115 / 230 VAC20 "Ft1,797,149.20
A3260528x 2 "38.68 "3875 Vö1-1/21200 ford / perc115 / 230 VAC20 "Ft1,516,675.58
A3260428x 2 "38.68 "3500 Vö11100 rpm208/230/460 V AC20 "Ft1,414,054.40
A3260328x 2 "38.68 "3500 Vö11100 rpm115 / 230 VAC20 "Ft1,451,670.00
A3260228x 2 "38.68 "3100 Vö3/41000 ford / perc208/230/460 V AC20 "Ft1,396,524.80
A3260128x 2 "38.68 "3100 Vö3/41000 ford / perc115 / 230 VAC20 "Ft1,412,228.38
A3260628x 2 "38.68 "3875 Vö1-1/21200 ford / perc208/230/460 V AC20 "Ft1,446,922.38
A3259928x 2 "39.38 "-2-115 / 230 VAC18 "Ft1,707,310.00
A3259828x 2 "39.38 "3800 Vö1-1/21400 ford / perc208/230/460 V AC18 "Ft1,252,636.02
A3259728x 2 "39.38 "3800 Vö1-1/21400 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,325,676.00
A3259628x 2 "39.38 "3450 Vö11300 rpm208/230/460 V AC18 "Ft1,217,211.60
A3259528x 2 "39.38 "3450 Vö11300 rpm115 / 230 VAC18 "Ft1,256,288.01
A3259428x 2 "39.38 "3050 Vö3/41200 ford / perc208/230/460 V AC18 "Ft1,198,586.40
A3259328x 2 "39.38 "3050 Vö3/41200 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,214,289.99
A3259228x 2 "39.38 "2375 Vö1/21000 ford / perc208/230/460 V AC18 "Ft1,186,900.02
A3258928x 2 "39.38 "2375 Vö1/21000 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,192,378.02
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHpSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A32464-28-1/4 x 31-1/2"3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm1/21200 ford / perc115 / 230 VAC15 "Ft816,587.19
A3246021x 2 "29.63 "2100 Vö1/31300 rpm115 / 230 VAC13 "Ft726,017.61
A3245921x 2 "29.63 "1950 Vö1/41200 ford / perc115 / 230 VAC13 "Ft716,157.19
A3246121x 2 "29.63 "2420 Vö1/21500 rpm115 / 230 VAC13 "Ft743,182.00
A3246221x 2 "29.63 "2420 Vö1/21500 rpm208/230/460 V AC13 "Ft765,459.18
A3246724-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3350 Vö3/41300 rpm208/230/460 V AC15 "Ft825,717.18
A3246924-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3850 Vö11500 rpm208/230/460 V AC15 "Ft842,516.41
A3246324-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "2600 Vö1/31000 ford / perc115 / 230 VAC15 "Ft792,118.78
A3246624-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3350 Vö3/41300 rpm115 / 230 VAC15 "Ft845,438.02
A3246824-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3850 Vö11500 rpm115 / 230 VAC15 "Ft895,105.22
A3246524-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3100 Vö1/21200 ford / perc208/230/460 V AC15 "Ft815,856.81
A3248128x 2 "38.9 "5100 Vö21300 rpm208/230/460 V AC18 "Ft1,371,691.22
A3247928x 2 "38.9 "4700 Vö1-1/21200 ford / perc208/230/460 V AC18 "Ft1,202,968.82
A3247828x 2 "38.9 "4700 Vö1-1/21200 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,245,697.21
A3248428x 2 "38.9 "4000 Vö1/2700 ford / perc208/230/460 V AC20 "Ft1,163,527.20
A3247528x 2 "38.9 "3900 Vö3/41000 ford / perc208/230/460 V AC18 "Ft1,164,622.79
A3247328x 2 "38.9 "3100 Vö1/2800 ford / perc208/230/460 V AC18 "Ft1,156,223.22
A3247128x 2 "38.9 "2750 Vö1/3700 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,103,269.20
A3248628x 2 "38.9 "4600 Vö3/4800 ford / perc208/230/460 V AC20 "Ft1,171,561.60
A3248828x 2 "38.9 "5125 Vö1900 rpm208/230/460 V AC20 "Ft1,207,716.40
A3247728x 2 "38.9 "4300 Vö11100 rpm208/230/460 V AC18 "Ft1,179,230.78
A3249328x 2 "38.9 "5750 Vö1-1/21000 ford / perc208/230/460 V AC20 "Ft1,208,811.99
A3247628x 2 "38.9 "4300 Vö11100 rpm115 / 230 VAC18 "Ft1,195,299.58
A3247428x 2 "38.9 "3900 Vö3/41000 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,152,936.40
A3247228x 2 "38.9 "3100 Vö1/2800 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,124,450.79
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHpSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A3252521x 2 "30-1 / 4 "1760 Vö1/31225 rpm115 / 230 VAC13 "Ft950,615.60
A3252421x 2 "30-1 / 4 "1590 Vö1/41125 ford / perc115 / 230 VAC13 "Ft946,598.40
A3252721x 2 "30-1 / 4 "2100 Vö1/21425 ford / perc208/230/460 V AC13 "Ft958,284.78
A3252621x 2 "30-1 / 4 "2100 Vö1/21425 ford / perc115 / 230 VAC13 "Ft963,762.79
A3253524-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3600 Vö11500 rpm208/230/460 V AC15 "Ft1,036,802.81
A3253324-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3150 Vö3/41300 rpm208/230/460 V AC15 "Ft1,024,386.00
A3253224-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3150 Vö3/41300 rpm115 / 230 VAC15 "Ft1,039,724.42
A3252924-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Vö1/21200 ford / perc115 / 230 VAC15 "Ft1,018,542.78
A3253124-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Vö1/21200 ford / perc208/230/460 V AC15 "Ft1,013,064.78
A3253424-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3600 Vö11500 rpm115 / 230 VAC15 "Ft1,077,705.19
A3252824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2300 Vö1/31000 ford / perc115 / 230 VAC15 "Ft1,005,760.80
A3254728x 2 "38.88 "3450 Vö1/2700 ford / perc208/230/460 V AC20 "Ft1,342,840.39
A3253828x 2 "39.38 "3125 Vö1/2900 rpm208/230/460 V AC18 "Ft1,156,953.60
A3255528x 2 "38.88 "5825 Vö1-1/21100 rpm208/230/460 V AC20 "Ft1,403,463.60
A3255328x 2 "38.88 "4700 Vö1900 rpm208/230/460 V AC20 "Ft1,370,960.79
A3255228x 2 "38.88 "4700 Vö1900 rpm115 / 230 VAC20 "Ft1,407,846.02
A3254828x 2 "38.88 "4075 Vö3/4800 ford / perc115 / 230 VAC20 "Ft1,369,134.82
A3254628x 2 "38.88 "3450 Vö1/2700 ford / perc115 / 230 VAC20 "Ft1,348,683.61
A3254328x 2 "39.38 "4750 Vö1-1/21300 rpm115 / 230 VAC18 "Ft1,635,000.40
A3254128x 2 "39.38 "3900 Vö11100 rpm115 / 230 VAC18 "Ft1,224,150.41
A3253928x 2 "39.38 "3550 Vö3/41000 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,184,343.62
A3254928x 2 "38.88 "4075 Vö3/4800 ford / perc208/230/460 V AC20 "Ft1,353,431.19
A3253628x 2 "39.38 "2700 Vö1/3800 ford / perc115 / 230 VAC18 "Ft1,192,378.02
A3253728x 2 "39.38 "3125 Vö1/2900 rpm115 / 230 VAC18 "Ft1,163,161.98
A3254028x 2 "39.38 "3550 Vö3/41000 ford / perc208/230/460 V AC18 "Ft1,168,274.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?