AIRMASTER FAN 32531 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7WAJ CBU150FA

AIRMASTER FAN 32531 Upblast kipufogó ventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 3 fázisú, 208/230/460 V

Tétel: CE7WAJ Típus: 32531Kereszthivatkozás: CBU150FA
€2,563.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alapméret24-3 / 4x 2 "
Méretek33 3 / 4 "
Áramlási sebesség2800 Vö
HP1/2
Sebesség1200 ford / perc
Feszültségértékelés208/230/460 V AC
Kerékátmérő15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr
AIRMASTER FAN 32524 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAC CBU130CA 3252421x 2 "30-1 / 4 "1590 Vö1/41125 ford / perc115 / 230 VAC13 "€1,979.35
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32525 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/3 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAD CBU130DA 3252521x 2 "30-1 / 4 "1760 Vö1/31225 rpm115 / 230 VAC13 "€1,987.75
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32526 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAE CBU130FA 3252621x 2 "30-1 / 4 "2100 Vö1/21425 ford / perc115 / 230 VAC13 "€2,015.24
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32527 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7WAF CBU130FA 3252721x 2 "30-1 / 4 "2100 Vö1/21425 ford / perc208/230/460 V AC13 "€2,003.78
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32528 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/3 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAG CBU150DA 3252824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2300 Vö1/31000 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,103.05
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32529 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAH CBU150FA 3252924-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Vö1/21200 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,129.78
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32532 Upblast kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 3/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WAK CBU150HA 3253224-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3150 Vö3/41300 rpm115 / 230 VAC15 "€2,174.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 32531 Upblast kipufogó ventilátor, centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 3 fázisú, 208/230/460 V
€2,563.18 /Mértékegység