AIRMASTER FAN CBD sorozatú centrifugális szíjhajtású kipufogóventilátorok


Szűrő
Anyag: Alumínium
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
32464
-28-1/4 x 31-1/2"3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm1/21200 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,066.06
ajánlatkérés
A
32459
21x 2 "29.63 "1950 Vö1/41200 ford / perc115 / 230 VAC13 "€1,811.96
ajánlatkérés
A
32461
21x 2 "29.63 "2420 Vö1/21500 rpm115 / 230 VAC13 "€1,880.34
ajánlatkérés
A
32460
21x 2 "29.63 "2100 Vö1/31300 rpm115 / 230 VAC13 "€1,836.91
ajánlatkérés
A
32462
21x 2 "29.63 "2420 Vö1/21500 rpm208/230/460 V AC13 "€1,936.70
ajánlatkérés
A
32463
24-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "2600 Vö1/31000 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,004.16
ajánlatkérés
A
32466
24-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3350 Vö3/41300 rpm115 / 230 VAC15 "€2,139.06
ajánlatkérés
A
32468
24-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3850 Vö11500 rpm115 / 230 VAC15 "€2,264.72
ajánlatkérés
A
32467
24-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3350 Vö3/41300 rpm208/230/460 V AC15 "€2,089.16
ajánlatkérés
A
32469
24-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3850 Vö11500 rpm208/230/460 V AC15 "€2,131.67
ajánlatkérés
A
32465
24-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3100 Vö1/21200 ford / perc208/230/460 V AC15 "€2,064.22
ajánlatkérés
A
32474
28x 2 "38.9 "3900 Vö3/41000 ford / perc115 / 230 VAC18 "€2,917.07
ajánlatkérés
A
32486
28x 2 "38.9 "4600 Vö3/4800 ford / perc208/230/460 V AC20 "€2,964.19
ajánlatkérés
A
32478
28x 2 "38.9 "4700 Vö1-1/21200 ford / perc115 / 230 VAC18 "€3,151.76
ajánlatkérés
A
32473
28x 2 "38.9 "3100 Vö1/2800 ford / perc208/230/460 V AC18 "€2,925.38
ajánlatkérés
A
32485
28x 2 "38.9 "4600 Vö3/4800 ford / perc115 / 230 VAC20 "€2,953.10
ajánlatkérés
A
32475
28x 2 "38.9 "3900 Vö3/41000 ford / perc208/230/460 V AC18 "€2,946.64
ajánlatkérés
A
32477
28x 2 "38.9 "4300 Vö11100 rpm208/230/460 V AC18 "€2,983.60
ajánlatkérés
A
32483
28x 2 "38.9 "4000 Vö1/2700 ford / perc115 / 230 VAC20 "€2,882.88
ajánlatkérés
A
32487
28x 2 "38.9 "5125 Vö1900 rpm115 / 230 VAC20 "€3,054.74
ajánlatkérés
A
32488
28x 2 "38.9 "5125 Vö1900 rpm208/230/460 V AC20 "€3,055.67
ajánlatkérés
A
32489
28x 2 "38.9 "5750 Vö1-1/21000 ford / perc115 / 230 VAC20 "€3,212.75
ajánlatkérés
A
32476
28x 2 "38.9 "4300 Vö11100 rpm115 / 230 VAC18 "€3,024.25
ajánlatkérés
A
32472
28x 2 "38.9 "3100 Vö1/2800 ford / perc115 / 230 VAC18 "€2,845.00
ajánlatkérés
A
32479
28x 2 "38.9 "4700 Vö1-1/21200 ford / perc208/230/460 V AC18 "€3,043.66
ajánlatkérés
A
32494
28x 2 "38.9 "6875 Vö21200 ford / perc208/230/460 V AC20 "€3,562.02
ajánlatkérés
A
32471
28x 2 "38.9 "2750 Vö1/3700 ford / perc115 / 230 VAC18 "€2,791.40
ajánlatkérés
A
32493
28x 2 "38.9 "5750 Vö1-1/21000 ford / perc208/230/460 V AC20 "€3,058.44
ajánlatkérés
A
32484
28x 2 "38.9 "4000 Vö1/2700 ford / perc208/230/460 V AC20 "€2,943.86
ajánlatkérés
A
32481
28x 2 "38.9 "5100 Vö21300 rpm208/230/460 V AC18 "€3,470.54
ajánlatkérés
A
32480
28x 2 "38.9 "5100 Vö21300 rpm115 / 230 VAC18 "€3,656.27
ajánlatkérés
A
32495
33x 2 "43.44 "5600 Vö3/4600 ford / perc115 / 230 VAC24 "€3,857.70
ajánlatkérés
A
32497
33x 2 "43.44 "6876 Vö1-115 / 230 VAC24 "€3,968.58
ajánlatkérés
A
32498
33x 2 "43.44 "6876 Vö1-208/230/460 V AC24 "€3,909.44
ajánlatkérés
A
32500
33x 2 "43.44 "7550 Vö1-1/2800 ford / perc208/230/460 V AC24 "€3,973.20
ajánlatkérés
A
32496
33x 2 "43.44 "5600 Vö3/4600 ford / perc208/230/460 V AC24 "€3,871.56
ajánlatkérés
A
32499
33x 2 "43.44 "7550 Vö1-1/2800 ford / perc115 / 230 VAC24 "€4,141.37
ajánlatkérés
A
32501
33x 2 "43.44 "8645 Vö2-208/230/460 V AC24 "€4,525.75
ajánlatkérés
A
32502
33x 2 "43.44 "9500 Vö31000 ford / perc208/230/460 V AC24 "€4,702.24
ajánlatkérés
A
32503
40x 2 "52.8 "8200 Vö1500 rpm115 / 230 VAC30 "€5,030.26
ajánlatkérés
A
32505
40x 2 "52.8 "9423 Vö1-1/2-115 / 230 VAC30 "€5,182.72
ajánlatkérés
A
32508
40x 2 "52.8 "11500 Vö3700 ford / perc208/230/460 V AC30 "€5,673.36
ajánlatkérés
A
32509
40x 2 "52.8 "13100 Vö5800 ford / perc208/230/460 V AC30 "€5,288.05
ajánlatkérés
A
32507
40x 2 "52.8 "9700 Vö2600 ford / perc208/230/460 V AC30 "€5,518.13
ajánlatkérés
A
32504
40x 2 "52.8 "8200 Vö1500 rpm208/230/460 V AC30 "€4,978.51
ajánlatkérés
A
32506
40x 2 "52.8 "9423 Vö1-1/2-208/230/460 V AC30 "€5,034.88
ajánlatkérés
A
32514
44x 2 "63.3 "11800 Vö1-1/2400 ford / perc208/230/460 V AC36 "€6,090.08
ajánlatkérés
A
32513
44x 2 "63.3 "11800 Vö1-1/2400 ford / perc115 / 230 VAC36 "€6,455.99
ajánlatkérés
A
32517
44x 2 "63.3 "17550 Vö5600 ford / perc208/230/460 V AC36 "€7,489.94
ajánlatkérés
A
32516
44x 2 "63.3 "14600 Vö3500 rpm208/230/460 V AC36 "€6,532.68
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?