AIRMASTER FAN CBU sorozatú szíjhajtású centrifugális felfelé irányuló kipufogóventilátorok


Szűrő
StílusModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
32525
21x 2 "30-1 / 4 "1760 Vö1/31225 rpm115 / 230 VAC13 "€2,405.17
ajánlatkérés
A
32524
21x 2 "30-1 / 4 "1590 Vö1/41125 ford / perc115 / 230 VAC13 "€2,395.01
ajánlatkérés
A
32526
21x 2 "30-1 / 4 "2100 Vö1/21425 ford / perc115 / 230 VAC13 "€2,438.44
ajánlatkérés
A
32527
21x 2 "30-1 / 4 "2100 Vö1/21425 ford / perc208/230/460 V AC13 "€2,424.58
ajánlatkérés
A
32529
24-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Vö1/21200 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,577.04
ajánlatkérés
A
32532
24-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3150 Vö3/41300 rpm115 / 230 VAC15 "€2,630.63
ajánlatkérés
A
32535
24-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3600 Vö11500 rpm208/230/460 V AC15 "€2,623.24
ajánlatkérés
A
32534
24-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3600 Vö11500 rpm115 / 230 VAC15 "€2,726.72
ajánlatkérés
A
32531
24-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Vö1/21200 ford / perc208/230/460 V AC15 "€2,563.18
ajánlatkérés
A
32533
24-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "3150 Vö3/41300 rpm208/230/460 V AC15 "€2,591.82
ajánlatkérés
A
32528
24-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2300 Vö1/31000 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,544.70
ajánlatkérés
A
32542
28x 2 "39.38 "3900 Vö11100 rpm208/230/460 V AC18 "€3,000.23
ajánlatkérés
A
32541
28x 2 "39.38 "3900 Vö11100 rpm115 / 230 VAC18 "€3,097.25
ajánlatkérés
A
32546
28x 2 "38.88 "3450 Vö1/2700 ford / perc115 / 230 VAC20 "€3,412.33
ajánlatkérés
A
32538
28x 2 "39.38 "3125 Vö1/2900 rpm208/230/460 V AC18 "€2,927.23
ajánlatkérés
A
32537
28x 2 "39.38 "3125 Vö1/2900 rpm115 / 230 VAC18 "€2,942.94
ajánlatkérés
A
32536
28x 2 "39.38 "2700 Vö1/3800 ford / perc115 / 230 VAC18 "€3,016.86
ajánlatkérés
A
32547
28x 2 "38.88 "3450 Vö1/2700 ford / perc208/230/460 V AC20 "€3,397.55
ajánlatkérés
A
32554
28x 2 "38.88 "5825 Vö1-1/21100 rpm115 / 230 VAC20 "€3,723.72
ajánlatkérés
A
32548
28x 2 "38.88 "4075 Vö3/4800 ford / perc115 / 230 VAC20 "€3,464.08
ajánlatkérés
A
32553
28x 2 "38.88 "4700 Vö1900 rpm208/230/460 V AC20 "€3,468.70
ajánlatkérés
A
32540
28x 2 "39.38 "3550 Vö3/41000 ford / perc208/230/460 V AC18 "€2,955.88
ajánlatkérés
A
32549
28x 2 "38.88 "4075 Vö3/4800 ford / perc208/230/460 V AC20 "€3,424.34
ajánlatkérés
A
32539
28x 2 "39.38 "3550 Vö3/41000 ford / perc115 / 230 VAC18 "€2,996.53
ajánlatkérés
A
32543
28x 2 "39.38 "4750 Vö1-1/21300 rpm115 / 230 VAC18 "€4,136.75
ajánlatkérés
A
32544
28x 2 "39.38 "4750 Vö1-1/21300 rpm208/230/460 V AC18 "€3,085.24
ajánlatkérés
A
32552
28x 2 "38.88 "4700 Vö1900 rpm115 / 230 VAC20 "€3,562.02
ajánlatkérés
A
32555
28x 2 "38.88 "5825 Vö1-1/21100 rpm208/230/460 V AC20 "€3,550.93
ajánlatkérés
A
32563
33x 2 "43.38 "7450 Vö3925 ford / perc208/230/460 V AC24 "€4,767.84
ajánlatkérés
A
32559
33x 2 "43.38 "4625 Vö1625 ford / perc208/230/460 V AC24 "€4,121.96
ajánlatkérés
A
32557
33x 2 "43.38 "-3/4-208/230/460 V AC24 "€4,078.54
ajánlatkérés
A
32556
33x 2 "43.38 "-3/4-115 / 230 VAC24 "€4,117.34
ajánlatkérés
A
32564
33x 2 "43.38 "9250 Vö51125 ford / perc208/230/460 V AC24 "€5,423.88
ajánlatkérés
A
32561
33x 2 "43.38 "5600 Vö1-1/2725 ford / perc208/230/460 V AC24 "€4,204.20
ajánlatkérés
A
32558
33x 2 "43.38 "4625 Vö1625 ford / perc115 / 230 VAC24 "€4,216.21
ajánlatkérés
A
32562
33x 2 "43.38 "6550 Vö2825 ford / perc208/230/460 V AC24 "€4,664.35
ajánlatkérés
A
32560
33x 2 "43.38 "5600 Vö1-1/2725 ford / perc115 / 230 VAC24 "€4,377.91
ajánlatkérés
A
32566
40x 2 "52-3 / 4 "5250 Vö3/4450 ford / perc208/230/460 V AC30 "€6,201.89
ajánlatkérés
A
32575
40x 2 "52-3 / 4 "9600 Vö3750 ford / perc208/230/460 V AC30 "€7,019.63
ajánlatkérés
A
32573
40x 2 "52-3 / 4 "6750 Vö1-1/2550 RPM208/230/460 V AC30 "€6,275.81
ajánlatkérés
A
32569
40x 2 "52-3 / 4 "6750 Vö1-1/2550 RPM115 / 230 VAC30 "€6,578.88
ajánlatkérés
A
32576
40x 2 "52-3 / 4 "11000 Vö5850 rpm208/230/460 V AC30 "€7,860.47
ajánlatkérés
A
32574
40x 2 "52-3 / 4 "8200 Vö2650 RPM208/230/460 V AC30 "€6,827.44
ajánlatkérés
A
32567
40x 2 "52-3 / 4 "-1-115 / 230 VAC30 "€6,390.38
ajánlatkérés
A
32565
40x 2 "52-3 / 4 "5250 Vö3/4450 ford / perc115 / 230 VAC30 "€6,268.42
ajánlatkérés
A
32568
40x 2 "52-3 / 4 "-1-208/230/460 V AC30 "€6,242.54
ajánlatkérés
A
32580
44x 2 "63.44 "12500 CFM3500 rpm208/230/460 V AC36 "€7,559.24
ajánlatkérés
A
32578
44x 2 "63.44 "9600 Vö1-1/2400 ford / perc208/230/460 V AC36 "€7,100.94
ajánlatkérés
A
32577
44x 2 "63.44 "9600 Vö1-1/2400 ford / perc115 / 230 VAC36 "€7,429.88
ajánlatkérés
A
32581
44x 2 "63.44 "15500 Vö5600 ford / perc208/230/460 V AC36 "€8,547.92
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?