AIRMASTER FAN 32481 kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 2 LE, 3 fázisú, 208/230/460 V

Tétel: CE7VYR Típus: 32481Kereszthivatkozás: CBD180MA
€3,470.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alapméret28x 2 "
Méretek38.9 "
Áramlási sebesség5100 Vö
HP2
AnyagAlumínium
Sebesség1300 rpm
Feszültségértékelés208/230/460 V AC
Kerékátmérő18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr
AIRMASTER FAN 32459 Kipufogóventilátor, Centrifugális szíjhajtás, 1/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VXU CBD130CA 3245921x 2 "29.63 "1950 Vö1/41200 ford / perc115 / 230 VAC13 "€1,497.49
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32460 Kipufogóventilátor, Centrifugális szíjhajtás, 1/3 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VXV CBD130DA 3246021x 2 "29.63 "2100 Vö1/31300 rpm115 / 230 VAC13 "€1,518.11
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32461 Kipufogóventilátor, Centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VXW CBD130FA 3246121x 2 "29.63 "2420 Vö1/21500 rpm115 / 230 VAC13 "€1,554.00
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32462 Kipufogóventilátor, Centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7VXX CBD130FA 3246221x 2 "29.63 "2420 Vö1/21500 rpm208/230/460 V AC13 "€1,600.58
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32463 Kipufogóventilátor, Centrifugális szíjhajtás, 1/3 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VXY CBD150DA 3246324-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "2600 Vö1/31000 ford / perc115 / 230 VAC15 "€1,656.33
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32464 Kipufogóventilátor, Centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7VXZ CBD150FA 32464-28-1/4 x 31-1/2"3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm1/21200 ford / perc115 / 230 VAC15 "€1,707.49
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32465 Kipufogóventilátor, Centrifugális szíjhajtás, 1/2 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7VYA CBD150FA 3246524-3 / 4x 2 "33-1 / 4 "3100 Vö1/21200 ford / perc208/230/460 V AC15 "€1,705.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 32481 kipufogóventilátor, centrifugális szíjhajtás, 2 LE, 3 fázisú, 208/230/460 V
€3,470.55 /Mértékegység