ANSELL 70-761 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 2 , ANSI/ISEA vágási szint: 4 , Bevonatanyag: Nem bevont , Szín: Zöld , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Gunn , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 10 , Bélés anyaga: Kevlar (R) , Szúrásálló: Nem , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
70-761
8"XS€26.70
A
70-761
8.5 "S€26.70
A
70-761
9"M€26.70
A
70-761
9.5 "L€26.70
A
70-761
9.5 "XL€26.70
A
70-761
10 "2XL€26.70

70-761 Hyflex bevonat nélküli vágásálló kesztyű

Az Ansell HyFlex 70-761 vágásálló kesztyűk kivételes vágásállóságot biztosítanak, növelve a biztonságot azokon a munkahelyeken, ahol az éles tárgyak veszélyt jelentenek. Gyártásban, fémmegmunkálásban, autóiparban, építőiparban, üvegkezelésben és más, éles tárgyakat, szerszámokat vagy anyagokat igénylő feladatokban használják, miközben ügyességet és rugalmasságot tesznek lehetővé.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk egy exkluzív szálkeveréket tartalmaznak, amely vágásállóságot és kivételesen tartósságot biztosít.
  • Kötött hővédő kialakításuk mérsékelt ellenállást biztosít az érintkezési hővel szemben.
  • Ezek a kesztyűk megerősített kevlár hüvelykujj-betéttel vannak felszerelve, amely további személyi védelmet kínál.
  • Szilikonmentesek, megakadályozzák a szennyeződést vagy a maradványokat az érzékeny alkalmazásokban.
  • Ezek az ActivArmr vágásálló kesztyűk kötött mandzsettával rendelkeznek, amely megakadályozza a törmelék bejutását, és biztosítja a kényelmes, ergonomikus illeszkedést.
  • DuPont, Kevlar, nejlon és akril kombinációjából készülnek, így védelmet nyújtanak a vágások és a kopás ellen.
  • Ezek az ActivArmr vágásálló kesztyűk kényelmesen moshatók 40 C-on.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?