DAYTON Karbonátos szivattyú motorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Keret: 48YZ , Hz: 50 / 60 Hz , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Motor alkalmazás: Szivattyú , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor Alkalmazás: Karbonátor szivattyú , Motor hővédelem: kocsi , Adattábla RPM: 1725 , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1 / 2 " , Feszültség: 120 / 240V AC
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
484H30
---€342.46
B
484H29
---€210.73
C
484H34
---€334.52
D
484H33
---€402.35
E
484H31
---€419.11
F
484H28
5.1-5/2.6-2.5A1/47 11 / 16 "€265.49
G
484H32
7.7-7.6/3.9-3.9A1/28 11 / 16 "€320.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?