AIRMASTER FAN 32597 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 1-1/2 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7WCW CBU-HP180KA

AIRMASTER FAN 32597 Upblast kipufogóventilátor, nagynyomású, 1-1 / 2 LE, 1 fázisú, 115/230 V

Tétel: CE7WCW Típus: 32597Kereszthivatkozás: CBU-HP180KA
€3,354.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alapméret28x 2 "
Méretek39.38 "
Áramlási sebesség3800 Vö
HP1-1/2
Sebesség1400 ford / perc
Feszültségértékelés115 / 230 VAC
Kerékátmérő18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretMéretekÁramlási sebességHPSebességFeszültségértékelésKerékátmérőÁr
AIRMASTER FAN 32582 Felfelé irányuló kipufogóventilátor, nagynyomású, 1/3 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WCG CBU-HP150DA 3258224-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1540 Vö1/31200 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,188.58
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32583 Felfelé irányuló kipufogóventilátor, nagynyomású, 1/2 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WCH CBU-HP150FA 3258324-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 Vö1/21400 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,216.84
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32584 Upblast kipufogóventilátor, nagynyomású, 1/2 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7WCJ CBU-HP150FA 3258424-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 Vö1/21400 ford / perc208/230/460 V AC15 "€2,205.38
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32585 Felfelé irányuló kipufogóventilátor, nagynyomású, 3/4 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WCK CBU-HP150HA 3258524-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 Vö3/41600 ford / perc115 / 230 VAC15 "€2,262.65
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32586 Felfelé irányuló kipufogóventilátor, nagynyomású, 3/4 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7WCL CBU-HP150HA 3258624-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 Vö3/41600 ford / perc208/230/460 V AC15 "€2,229.05
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32587 Felfelé irányuló kipufogóventilátor, nagynyomású, 1 LE, 1 fázis, 115/230 V | CE7WCM CBU-HP150JA 3258724-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 Vö11800 rpm115 / 230 VAC15 "€2,348.95
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 32588 Felfelé irányuló kipufogóventilátor, nagynyomású, 1 LE, 3 fázis, 208/230/460 V | CE7WCN CBU-HP150JA 3258824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 Vö11800 rpm208/230/460 V AC15 "€2,268.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 32597 Upblast kipufogóventilátor, nagynyomású, 1-1 / 2 LE, 1 fázisú, 115/230 V
€3,354.12 /Mértékegység