BAND-IT Szalagbilincsek

Ideális a belső cső szigetelésének, a korlát habszivacs párnázatának vagy a tömlő és az adapter rögzítéséhez. Egy lapos fémszíjból áll, amely hurokká van kialakítva, és egy zárómechanizmussal rendelkezik az átmérő beállításához. Különböző bilincs átmérőkkel kapható

Szűrő

BAND-IT band clamps are fastening gears that secure hoses, cables and pipes. They handle extreme conditions without breaking. These BAND-IT clamp tools seal up leaks in the car's engine or holding together pipes in a construction project.
BAND-IT -

Szalagszorító rozsdamentes acél

StílusModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGRU2036-8"3"0.03 "-3 / 4 "€187.67
AGRU2120-32 "3"0.03 "-3 / 4 "€222.81
AGRU2092-24 "3"0.03 "-3 / 4 "€222.81
AGRU2048-12 "3"0.03 "-3 / 4 "€194.35
AGRU2068-17 "3"0.03 "-3 / 4 "€196.59
BGRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€39.94
CGRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€38.53
DGRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€37.75
EGRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€42.48
FGRS2061-3 / 4 "1-3 / 4 "1-1 / 4 "0.03 "-5 / 8 "€158.88
GGRP311S1-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "Középső lyukasztó3 / 8 "€30.30
HGRS2021-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "-3 / 8 "€82.17
IGRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€42.80
JGRS2092-1 / 2 "2-1 / 2 "1-1 / 4 "0.03 "-5 / 8 "€193.54
KGRP10S2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€35.80
LGRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€45.67
MGRP11S2-3 / 4 "2-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€38.62
NGRS2102-3 / 4 "2-3 / 4 "1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "€221.91
OGRUL2113"3"1-3 / 4 "0.03 "Előformázott3 / 4 "€123.60
PGRP12S3"3"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€43.13
QGRS2123-1 / 2 "3-1 / 2 "1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "€292.88
RGRP16S4"4"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€61.05
SGRS2134"4"1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "€196.37
TGRUL2134"4"1-3 / 4 "0.03 "Előformázott3 / 4 "€146.25
UGRS2155"5"1-3 / 4 "0.03 "-3 / 4 "€233.90
BAND-IT -

Szalagbilincs horganyzott szénacélból

StílusModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.00
B069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.92
C059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.82
DGRS3061-3 / 4 "1-3 / 4 "1-1 / 4 "0.03 "5 / 8 "€72.05
E079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€25.70
F311 GRP1-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€26.12
GGRS3021-3 / 8 "1-3 / 8 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€56.73
H089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€23.41
I109 GRP2-1 / 2 "2-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€26.92
JGRS3092-1 / 2 "2-1 / 2 "1-1 / 4 "0.03 "5 / 8 "€89.14
K099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.19
LGRS3102-3 / 4 "2-3 / 4 "1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€112.28
M119 GRP2-3 / 4 "2-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.62
N129 GRP3"3"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.20
OGRS3123-1 / 2 "3-1 / 2 "1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€101.51
PGRS3134"4"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€88.95
Q169 GRP4"4"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€29.13
RGRS3155"5"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€107.98
SGRS3166"6"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€122.27
SGRS3187"7"1-3 / 4 "0.03 "3 / 4 "€134.28
T039 GRP13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€22.54
UGRS30113 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€41.88
BAND-IT -

Csíptetős csatok

StílusModellAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AC35699gcs3 / 4 "-
ajánlatkérés
BGRG440Rozsdamentes acél-€134.74
BGRG441Rozsdamentes acél-€164.16
AC25499Rozsdamentes acél12.7mm€172.60
CC25599Rozsdamentes acél15.8mm€226.36
BGRG442Rozsdamentes acél-€211.25
AC25699Rozsdamentes acél19.1mm€266.23
BAND-IT -

Előre formázott szalagkapocs, acél

StílusModellBelül Dia.AnyagMax. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGRS2031"201 Stainless Steel1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€118.19
BGRS2421"201 Stainless Steel1"1 / 2 "0.02 "1 / 4 "€154.52
CGRS3031"Horganyzott szénacél1"3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€47.63
DGRS3051-1 / 2 "Horganyzott szénacél1-1 / 2 "1"0.03 "5 / 8 "€66.30
EGRS2051-1 / 2 "201 Stainless Steel1-1 / 2 "1"0.03 "5 / 8 "€145.31
FGRS3041-1 / 4 "Horganyzott szénacél1-1 / 4 "3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€51.31
GGRS2041-1 / 4 "201 Stainless Steel1-1 / 4 "3 / 4 "0.03 "1 / 2 "€113.49
HGRS2072"201 Stainless Steel2"1"0.03 "5 / 8 "€167.90
DGRS3072"Horganyzott szénacél2"1"0.03 "5 / 8 "€76.87
IGRP20S5"201 Stainless Steel5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€74.09
J209 GRP5"Horganyzott szénacél5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€37.53
J249 GRP6"Horganyzott szénacél6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€40.77
KGRP24S6"201 Stainless Steel6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€82.71
LGRP28S7"201 Stainless Steel7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€99.92
L289 GRP7"Horganyzott szénacél7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€45.63
MGRP32S8"201 Stainless Steel8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€108.66
NGRS24013 / 16 "201 Stainless Steel13 / 16 "1 / 2 "0.02 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
BAND-IT -

Tömlőbilincs Rozsdamentes acél Minimum

StílusModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGRS2082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth azonosító5 / 8 "€165.40
BGRS2113"3"1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€223.91
CGRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€50.34
CGRP18S4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€63.13
DGRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€203.71
BAND-IT -

Tömlőbilincs horganyzott szénacél

StílusModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth azonosító5 / 8 "€69.23
BGRS3113"3"1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€108.14
C149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€27.03
DGRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€86.68
C189 GRP4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€32.41
BAND-IT -

Valuclips 200/300 Ss 1/2 PK100

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
C15499AH6YPQ€107.52
BAND-IT -

Elő. Szalagbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GRP329AE3JCM€61.03

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell megfelelően elhelyezni a tömlőbilincset?

A tömlőbilincsek többféle formában, stílusban és méretben kaphatók. A legtöbbjük azonban ugyanazt a folyamatot követi a tömlőre és a cső-/csőszerelvényre való megfelelő rögzítéshez. Miután a tömlőt biztonságosan rányomták az illeszkedő részre, a tömlőbilincset a tömlő vége felé kell elhelyezni úgy, hogy a bilincs és a tömlő vége között körülbelül 1/4 hüvelyk legyen.

Hogyan kell beállítani a tömlőbilincset?

Put the hose's edge around the fitting. Tighten the clamp with the tool to hold the hose in place.

Are there any safety considerations when using these hose clamps?

Kerülje a tömlőbilincs túlfeszítését, mert az károsíthatja a tömlőt vagy korlátozhatja a folyadék áramlását. Ezenkívül elengedhetetlen az adott tömlőhöz és alkalmazáshoz megfelelő típusú és méretű bilincs kiválasztása a biztonságos és megbízható csatlakozás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?