Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRP189 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF2XKB 6YPZ6

BAND-IT GRP189 tömlőbilincs horganyzott szénacél, minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2XKB Típus: GRP189Kereszthivatkozás: 6YPZ6
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
€38.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)4-1/4
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)1
Belül Dia.4-1 / 2 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Bilincs átmérője4-1 / 2 "
Min. Bilincs átmérője3 / 4 "
Vastagság0.025 "
típusKözépső lyukasztó
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr
BAND-IT GRP149 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF2XJZ 6YPZ4 149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€31.75
BAND-IT GRS308 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1 - 24 db | AF2XKJ 6YRA3 GRS3082-1 / 4 "2-1 / 4 "1"0.03 "Junior Smooth azonosító5 / 8 "€75.50
BAND-IT GRS311 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1 - 24 db | AF2XKK 6YRA4 GRS3113"3"1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€117.30
BAND-IT GRS314 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1 - 16 db | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€101.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRP189 tömlőbilincs horganyzott szénacél, minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag
€38.71 /Mértékegység