Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRS308 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1 - 24 db | AF2XKJ 6YRA3

BAND-IT GRS308 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1 - 24 db

Raktáron
Tétel: AF2XKJ Modell: GRS308Kereszthivatkozás: 6YRA3
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
€75.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)2-1/8
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)1-1/8
Belül Dia.2-1 / 4 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Bilincs átmérője2-1 / 4 "
Min. Bilincs átmérője1"
Vastagság0.03 "
típusJunior Smooth azonosító
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.503
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr
BAND-IT GRP149 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF2XJZ 6YPZ4 149 GRP3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€31.75
BAND-IT GRP189 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF2XKB 6YPZ6 189 GRP4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€38.71
BAND-IT GRS311 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1 - 24 db | AF2XKK 6YRA4 GRS3113"3"1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€117.30
BAND-IT GRS314 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1 - 16 db | AF2XKL 6YRA5 GRS3144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€101.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRS308 tömlőbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1 - 24 db
€75.50 /Mértékegység