Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRS310 szalagbilincs horganyzott szénacél Minimális átmérő 1-3/4 - 24 db-os csomag | AC2NYH 2LPJ4

BAND-IT GRS310 szalagbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1-3/4 - 24 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AC2NYH Modell: GRS310Kereszthivatkozás: 2LPJ4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€112.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)2-1/2
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)1-3/4
Belül Dia.2-3 / 4 "
AnyagHorganyzott szénacél
Max. Bilincs átmérője2-3 / 4 "
Min. Bilincs átmérője1-3 / 4 "
Vastagság0.03 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságSzélességÁr
BAND-IT GRP039 szalagbilincs horganyzott szénacélból, minimális átmérője 9 / 16in. - 10 darabos csomag AC2NWQ 2LPD1 039 GRP13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "3 / 8 "€22.53
BAND-IT GRP049 szalagkapocs horganyzott szénacélból, minimum átmérője 3/4 hüvelyk - 10 darabos csomag AC2NWR 2LPD2 049 GRP1"1"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€27.00
BAND-IT GRP059 szalagkapocs horganyzott szénacélból, minimum átmérője 3/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AC2NWT 2LPD3 059 GRP1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.82
BAND-IT GRP069 szalagbilincs horganyzott szénacélból, minimum átmérője 3/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AC2NWU 2LPD4 069 GRP1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€22.92
BAND-IT GRP079 szalagbilincs horganyzott szénacélból, minimális átmérője 3/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AC2NWV 2LPD5 079 GRP1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€25.70
BAND-IT GRP089 szalagbilincs horganyzott szénacélból, minimális átmérője 3/4 hüvelyk - 10 csomag | AC2NWW 2LPD6 089 GRP2"2"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€23.41
BAND-IT GRP099 szalagkapocs horganyzott szénacélból, minimum átmérője 3/4 hüvelyk - 10 darabos csomag | AC2NWX 2LPD7 099 GRP2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€24.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRS310 szalagbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 1-3/4 - 24 db-os csomag
€112.28 /Mértékegység